- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- プレート取っ手のおすすめ人気ランキング
プレート取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新188件の「プレート取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座付取っ手」、「取っ手」、「トイレ取手」などの商品も取り扱っております。
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
300
幅(mm)
75
色
ヘアライン
奥行(mm)
55
取付ねじ
皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途開き扉
付属品
M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質
ステンレス鋼板
タイプ
取手
仕上
ヘアーライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
用途各種取手
材質(本体)
SS400・SPCC
仕上
ユニクロメート
取手
取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セット内容
取手Gタイプ、取手Gタイプ取付プレート、Easyナット、十字穴付皿小ネジ
材質
取手・プレート:A6063
質量(g)
89
1セット
¥1,099
税込¥1,209
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
ABS樹脂
ビスピッチ(mm)
193
全長(mm)
250
幅(mm)
80
色
白
奥行(mm)
60
取付ねじ
M6×55mm
取手
取手
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
300
幅(mm)
75
色
鏡面
奥行(mm)
55
取付ねじ
皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
アルミ合金
付属品
+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
仕上
アルマイトシルバー
取手
取手
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
300
幅(mm)
75
色
ヘアライン
奥行(mm)
2
取付ねじ
皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
押す側に使用する押板『ベスト 1308 押板 265ミリ サテンクローム #1308-1-1』もあります。
耐蝕性に優れた黄銅製。黄銅には殺菌作用があるため衛生上も安心です。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質
黄銅
全長(mm)
265
幅(mm)
50
色
サテンクローム
奥行(mm)
35
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
取手
取手
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
用途各種取手
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
質量(kg)
12.1
色
イエロー
高さ(mm)
2150
表面処理
焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PET透明t3/アルミ複合板シルバーt3
1個
¥31,178
税込¥34,296
16日以内出荷