プロクソン 鋸刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「プロクソン 鋸刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 テーブル ソー」、「スライド ソー」、「プロクソン」などの商品も取り扱っております。
ミニサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木材の切断に最適です。
用途木材の切断。 適合機種 No.27006・No.28006
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

適合本体 ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途鉄、F.R.P、カーボングラス 適合本体 No.27006、No.28006、No.28070、No.28151 切断能力 奥行45mmまで
1枚
9,298 税込10,228
当日出荷

用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工 切断対象 木材、薄い真鍮、アルミ板 適合本体 スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089) 山数 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷

用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様 アーバーシャフト付 適合本体 ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質 鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m]) 20000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

木材の切断用丸鋸刃です。
用途木材切断用丸鋸刃。 適合 No.27006・No.28006・No.28070 幅(mm) (アサリ)1 山数 80山
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

適合本体 スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工 切断対象 木工、金工 適合本体 コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082) サイズ 1インチ 山数 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷

木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様 両側面刃。防錆ニース仕上げ。ストロングチップ。完全焼入有 適合 電気丸のこ 種別 造作用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)樹脂用チップソウ
樹脂用チップソウです。
用途樹脂の切断。 幅(mm) (チップアサリ)1.6 適合材 樹脂
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

スーパーサーキュラソウテーブル交換用丸鋸刃です。木工、アルミ材の切断に最適です。
用途木工、アルミ材の切断。 適合機種 No.28070・No.24950・No.25010
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム 26 切断能力(mm)木工 26 対応材質 木工用、アルミ 回転数(min-1[r.p.m]) (刃)3500~6000(無段電子コントロール付) 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 付属品 木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。) 質量(kg) 5.8 定格使用時間(分) 15 仕様 各ポジション(角度)での切れる木の厚み。0°の時0~26mm、45°の時0~19mm ブレード Φ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能。角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

用途木材、アルミ板などの切断 仕様 薄板用 適合本体 スライドソウ(No.24950、No.25010)、スーパーサーキュラソウテーブル(No.28070) 幅(mm) (アサリ)1.2 山数 24 材質(チップ) 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工 10 切断能力(mm)銅 15 切断能力(mm)アルミニウム 20 切断能力(mm)木工 (固い木)50、(やわらかい木)80 対応材質 真鍮用、アルミ、木工用 ノコ刃周速(m/min) 130~200 スピードコントロール付 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 付属品 バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本。L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×280×480 テーブル寸法(mm) 200×200(右45°まで傾斜可) 質量(kg) 5.5 定格使用時間(分) 15 仕様 (刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)。(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

用途木材の加工 適合本体 コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082) 山数 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10本)
989 税込1,088
当日出荷

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体 ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)スライドソウ
長尺板材の直線切りに。材料全体を固定し切断するため、ブレが少なく安定した作業が可能です
用途長尺板材の直線切り 付属品 木工用チップソウ(No.28733 Φ85mm-12山/本体取り付け済み)・平行ガイド300mm×2・平行ガイドジョイント×2・材料スライドガイド×1・材料アタリ押さえ×2・材料アタリゲージ×2・平行ガイドポスト・本体固定用クランプ×1・集塵アダプター 取付可能対象 (メーカー指定丸鋸刃)Φ50~85mm(軸径Φ10mm) ブラック 質量(g) 15 消費電力(W) 200 回転数(min-1[r.p.m]) (刃)6000 電源 100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1350×400(最大1000)×230 使用時間(分) 30 切断厚(mm) (可能)21(Φ85mm丸鋸刃装着時) RoHS指令(10物質対応) 対応 有効切断長さ(mm) 1000
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

薄いステンレス板の切断ができます。
用途鉄板、木材の切断 切断対象 鉄板、木材 仕様 - 適合本体 ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) 材質 バイメタル 寸法(mm) 幅6×周長1060 山数 10/14 入数 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)