- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- プログラマブル テンキーのおすすめ人気ランキング
プログラマブル テンキーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「プログラマブル テンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラマブルキーボード」、「・キーパッド」、「ショートカットキー」などの商品も取り扱っております。
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェース
USB
キー
メカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)
約1.75
仕様
割当最大文字数:127bytes characters
付属品
キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)
310
対応OS
Windows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×177×40
機能
2レイヤー
キー数
20キー
キーストローク(mm)
4
電源供給
USBポートより供給
キーピッチ(mm)
19.05
Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
キー
メンブレン
適合機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)
約143
ポート数
(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状
USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×170×24.5
キー配列
27キー
保証期間
6カ月
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
ホットキー数
3
使用可能電流(mA)
100未満/1ポート
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品
保証書
色
ブラック
質量(g)
約95
対応OS
Windows 11/10/8.1/8/7
接続方式
USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×65×18(突起部除く)
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
インターフェース
USB2.0(Micro-Bコネクタ)
キー数
8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)
保証期間
お買い上げから1年間
キーピッチ(mm)
19
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。NumLock非連動の安心設計です。
仕様
USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン
動作力
50±7g
インターフェース
USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作
キー数
23キー※23キー+切替ボタン
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
4.0±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェース
USB
色
ブラック
付属品
ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)
質量(g)
680
使用温度範囲(℃)
0~50
対応OS
Windows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
234×144×45
キー数
44
保存温度範囲(℃)
-40~60
使用環境湿度(%)
20~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様
USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)
0.8
対応OS
Windows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
対応機種
USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力
50±7g
インターフェース
USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数
23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能
なし
キーストローク(mm)
4.0±0.5
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
角度調節
なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプ
メンブレン
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色
ブラック
質量(g)
キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考
VCCI classB対応
電源
キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OS
Windows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3)
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7
通信方式
GFSK方式
キー配列
20キー
保証期間
6カ月
キー方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.5mm
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)
19
インターフェイス
USB
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェース
USB
付属品
ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)
質量(g)
1800
使用温度範囲(℃)
0~50
対応OS
Windows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×176×47
キー数
111キー(55キー+56キー)
保存温度範囲(℃)
-40~60
使用環境湿度(%)
20~90
PC、ゲーミング配信者向けスイッチャー
用途キーボード・アクセサリー
セット内容
StreamDeck×L本体、クイックスタートガイド、USBケーブル
質量(g)
1210
高さ(cm)
22
横(cm)
10.5
奥行き(cm)
15
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)
0.8
キー方式
パンタグラフ
適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ
光学式
ボタン形状
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×120×21
分解能
400カウント/インチ
キー数
19キー
読取
光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番
64-0849-90
キーピッチ(mm)
16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品
ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)
質量(g)
1120
使用温度範囲(℃)
0~50
対応OS
Windows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×175×45
キー数
78
保存温度範囲(℃)
-40~60
使用環境湿度(%)
20~90
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェース
USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OS
Windows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)
0.75
接続方式
USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.6×126.6×20.6
キー数
20キー
キー方式
薄型メンブレン
キーピッチ(mm)
19
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)
160
スイッチ
メンブレン
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×166×26
動作力
60±15g
キー数
27キー
使用電池
充電池
通信距離
10m
キーストローク(mm)
3.8±0.3
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
角度調節
あり
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様
バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty
付属品
USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル
サイズ
約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)
対応OS
Windows 10/8.1
保証期間
6ヶ月間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。
インターフェイス
USB
ケーブル長(m)
0.5
質量(g)
約110
タイプ
メンブレン
電源
USBバスパワー
対応OS
Windows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状
USB[A]
接続方式
USB
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列
20キー
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
19
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容
本体、キーカバー引き抜き工具、接続ケーブル(テンキー側/TypeC、パソコン側/USB Aコネクタ)、取扱説明書・保証書
質量(g)
160
スイッチ
メンブレン
ケーブル長(m)
1.2
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×166×26
動作力
60±15g
インターフェース
USB
キー数
27キー
キーストローク(mm)
3.8±0.3
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
角度調節
あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容
製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)
テンキー/約160、レシーバー/2
スイッチ
メンブレン
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6
動作力
60±15g
インターフェース
USB
キー数
27キー
使用電池
充電池
通信距離
10m
キーストローク(mm)
3.8±0.3
印刷方式
シルク印刷
キーピッチ(mm)
19
角度調節
あり
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
まずはお試しで作ってみたい、という自作キーボード初心者向けの入門キット。難度が高いマイコンボードの取り付け工程を簡易化し、ソケットのように着脱することが可能、作成ミスのリスクを大きく低減。ファームウェアには左手用キーボード配列をプリインストール。スイッチの取り付け毎に、入力テストをしながら作成をすすめることも可能。
インターフェイス
USB MicroB
キー数
最大28
適合
(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
137×105×20
質量(g)
約120
動作温度(℃)
0~45
動作湿度(%)
10~60(結露なきこと)
セット内容
部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内
保証期間
部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷