- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- プログラミング ロボットのおすすめ人気ランキング
プログラミング ロボットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「プログラミング ロボット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラム ロボット」、「プログラミング工作」、「プログラムロボットカー」などの商品も取り扱っております。
プログラミング入門に最適!
セット内容
スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2
寸法(mm)
320×235×63
質量(g)
910
電池
アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。
スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。
Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様
【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino)
セット内容
基板車体各種センサリモコン工具他
寸法(mm)
170×130×90
質量(g)
約500
電源
単3電池×4(別売)または専用充電池(別売)
対応OS
iOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。
センサー
距離ライントレース照度赤外線
通信方式
Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
手の平サイズの小型のプログラミングロボットです。普通教室の机上でも使えるサイズです。
カードに書かれた指示を読み込ませることで、プログラミングを行うことができるアンプラグド教材です。未就学児や特別支援学校等でも取り組みやすいプログラミング教材です。
PCやタブレットと無線接続して、プログラミングを行うことも可能です。
パソコンやタブレットと無線接続することで、ブロック式でプログラミングすることもでき、自動運転技術の基礎も学べます。
仕様
【プログラミング】カード専用アプリ・ソフト
セット内容
本体×1カード(29種38枚)カード用日本語シールUSBケーブル通信用USBドングルカラーライントレース用シール
質量(g)
59
電源
リチウム充電池
対応OS
iOSAndroidWindowsMacOS(OSにより対応ソフトが異なります)
センサー
3軸加速度センサ近接センサライントレース用カラーセンサカードスロット
連続使用時間(時間)
最大約1.5(連続運転時)、最大約12(省電力モード時)
寸法(Φ×mm)
52×60(突起部除く)
通信方式
Bluetooth
充電時間(分)
約30
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング!
パソコンをつかってプログラミング市販のクリーニングモップも取り付け可能!
セット内容
本体×1、モップ×1、USBケーブル×1
質量(g)
426
寸法(Φ×mm)
180×50
1セット
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
工夫次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容
Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×3、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、基本四角(白)×10・(クリア)×2、三角A(グレー)×4・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(青)×10、ハーフC(薄水)×40、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質
ABS、FR-4
質量(g)
1000
電池
アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
プログラミング制御基板
ネジ不要、はんだ付け一切不要!!全てのパーツがコネクタで接続できる。無料ダウンロードできる専用ソフトで思い通りのプログラムが誰でも作成可能。
ロボット製作に特化
サーボモーター、DCモーター、LED、ブザーのコネクターが基板上に用意されており、ロボット製作時に別途基板を拡張させたり配線を追加する必要がありません。
Arduino互換
C言語をベースに、より扱いやすくされたArduino言語でのプログラミングが可能。
寸法(mm)
60×70×11
1台
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番
4-185-01
1セット
¥3,940
税込¥4,334
当日出荷
ドライバー(別売)のみで組み立てられる人型ロボットキットです。Rapiroの基板はArduino互換なので、Arduino IDEからプログラミングできます。
アズワン品番
4-187-01
1セット
¥56,900
税込¥62,590
6日以内出荷
想像力次第でどんなロボットも作れるフルセット!!
セット内容
Studuino(台座付)×1、USBケーブルminiB(80cm)×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、サーボモーター×8、DCモーター、音センサー×1、光センサー×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、加速度センサー×1、電子ブザー×1、LED(赤・緑・青・白)×各1、センサー接続コード(3芯 15cm)×8・(3芯 30cm)×2・(4芯 50cm)×1、サーボモーター延長コード×2、基本四角(白)×20・(クリア)×2、三角A(グレー)×8・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×11、ハーフB(青)×12、ハーフC(薄水)×54、ハーフD(水)×30、回転軸C×8、丸(目玉)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、ブロックリムーバー×1
材質
ABS、FR-4
質量(g)
1250
電池
アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
¥45,000
税込¥49,500
3日以内出荷
きみのロボットにココロをプラス
「ココロキット」は小学生からロボットづくりができる「ユカイなぼうけんクラフトキット」、「ユカイな生きものロボットキット」の拡張キットです。
自分でつくったロボットをビジュアルプログラミングやテキストプログラミングで記述した自分のプログラムで動かすことができ、楽しくプログラミングが学べます。
シンプルな機能で手軽に操作できるため、特別な知識がなくても簡単にロボットを動かす体験ができます。
用途子どもでも簡単に自分のロボットをプログラミングで動かすことができる拡張パーツです。
質量(g)
22(電源を含まず)
電源
単3乾電池 2本 DC3.0V
出力電流(A)
連続 1.2/モータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×20×82
LED
電源LED、フルカラーLED
通信規格
Bluetooth Low Energy
ポート
モータポート:2ポート
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。
手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様
はんだ付けなし、部品点数117点
質量(g)
約350
使用工具
ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120
使用電池
単4アルカリ乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合年齢(歳)
10歳以上
工作時間
3~4時間程度
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様
搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS
付属品
リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙
質量(kg)
本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25
電源
単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。
本体寸法(mm)
84×36×42
本体寸法
80×72×60 mm
機能
周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2
生産国
Made in Japan
使用温度
0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイス
USB miniB、DCモータ出力x2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様
アーム型Ver.2
セット内容
コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)
100×175×450
質量(g)
約510
対応OS
Windows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番
3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ダンボールやモーターなどを使用して、楽しみながら安全・簡単に組み立てられます。専用アプリを使いプログラミングを行うことでembotを動かせます。ロボットのデザインを自分で作り変えることができます。
セット内容
組立て用ダンボール3枚1組、embotコア、サーボモーター2個、LEDライト2個、ブザー1個、簡易マニュアル
対応OS
Windows/Android/iOS
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
3つのセンサーお掃除ロボットをプログラミング!障害物回避、落下防止のプログラムが作れる!
セット内容
本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1、取扱説明書×1
材質
ABS
寸法(Φ×mm)
170×50
形態
包装:化粧箱入
1個
¥3,628
税込¥3,991
3日以内出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
3軸指型(初級者向け)
電源
DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷