プログラミング教材のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「プログラミング教材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライントレースカー」、「配膳用品」、「プログラムロボットカー」などの商品も取り扱っております。
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

プログラミングによりロボットに「走る」「光る」「音が鳴る」といった動作を行わせるだけでなく、標準搭載の4種類のセンサを利用して、ライントレースや障害物回避などの制御も行うことができます。 スクラッチをベースにしたブロック式プログラミング、Arduinoによる記述式プログラミングの両方に対応しており、小学生から高校生まで幅広く学習に利用できます。 Windows/MacOS/iOS/Androidに対応。タブレットやPCとBluetoothまたはUSBケーブルで接続できます。
仕様 【プログラミング】2方式(Scratch(ブロック式)・Arduino) セット内容 基板車体各種センサリモコン工具他 寸法(mm) 170×130×90 質量(g) 約500 電源 単3電池×4(別売)または専用充電池(別売) 対応OS iOS 9以降 Android 5.0以降 Windows 7以降 MacOS(最新版推奨) ChromeOS(Web版)※iPad2は非対応、Windows 8/8.1は一部の端末で対応していません。 センサー 距離ライントレース照度赤外線 通信方式 Bluetooth(iOS/Android)USB(Windows/MacOS/ChromeOS)※Windows端末からBluetooth接続で使用する場合は、別売のBTドングルが必要です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライMakeBlockmBot
mBotは初心者でも気軽にビジュアルプログラミング、電子工学、ロボット工学を体験しながら学べるロボットキットです。 これ一台でロボット光学の学習ができ、STEM教育の教材に最適です。 独自のプログラミングソフト(スクラッチベースで簡単)でロボットを自由に動かせる。 専用アプリでスマホから本体をコントロールできます。 本製品はBluetoothバージョンです。専用スマホアプリあり。
仕様 Wi-Fi不要、Bluetooth必要、【基盤名称CPU】ATMEGA328P、【ボード】mCore、【プログラムソフト】mBlock(Mac、Windows)/mBlockyformBot(iPad) 付属品 ライトセンサー、ボタン、赤外線受信器、超音波センサー、ライントレースセンサー出力/ブザー、RGBLED、赤外線送信器、モーター×2 質量(kg) 0.97 電源 3.7リチウムイオン電池または単4電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×130×90 対応機種 【プログラミング対象端末】iPhone・iPad、android、PC(Mac、Win) 適合年齢(歳) 8~
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ドライバー・ニッパ(別売)のみで、組み立てられるC言語学習用のロボット製作キットです。マウス操作だけでプログラムができるプログラミング環境「C-Style」を採用しています。遊び感覚で楽しむうちにC言語が自然に理解できるソフトです。※USBケーブルは付属していません。
1セット
20,300 税込22,330
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー(別売)のみで組み立てられる人型ロボットキットです。Rapiroの基板はArduino互換なので、Arduino IDEからプログラミングできます。
アズワン品番 4-187-01
1セット
56,900 税込62,590
6日以内出荷

接着剤を使わずに、ネジ止めとはめ込みだけで手軽に組み立てられます。自由にセットできるカムを使って、動きをプログラムできるロボット工作の組み立てキットです。プログラムバーは1本で約35秒の制御ができ、つなぎ合わせて制御時間を伸ばすことも可能です。
アズワン品番 4-185-01
1セット
3,940 税込4,334
当日出荷

共立プロダクツRasPythonカー
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様 【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]。・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]。・9軸センサーモジュール[KP-9250] 電流(A) 動作時:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×105×44 電源電圧(V) DC5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ラインを読み取ってその通りに走る車ができる!基板のはんだ付けから練習できる!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容 基板×1、電池ボックス×1、導線(赤黒)×1、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、モーター×2、両面シール×3、タイヤ用小ねじ×2、ボルト×1、六角ナット×1、六角袋ナット×1、IC(集積回路)×1、ICソケット×1、スイッチ×1、LED×4、コンデンサ×2、トランジスタ×2、フォトレジスタ×2、半固定抵抗×2、カーボン抵抗(51Ω)×4、カーボン抵抗(10Ω)×2、カーボン抵抗(1kΩ)×2、カーボン抵抗(3.3kΩ)×2、はんだ×1 材質 FR4、PP、ゴム 寸法(mm) 180×130×40 アズワン品番 64-8932-33
1セット
1,328 税込1,461
当日出荷

PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm) 565×537×1290 質量(kg) ロボット:55 材質(本体) ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間) 4.5 バッテリー稼動時間 12-24時間(交換式バッテリー) 安全性 速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg) 40、トレー:10 位置決め方法 レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)うきうきロボットプログラミングセット(R付)
プログラミング入門に最適!
セット内容 スタディーノカバー台座つき×1、電池ボックス×1、USBケーブルminiB×1、サーボモーター×1DCモーター×1、光センサー×1、ロボット用音センサー×1.、赤外線フォトリフレクタ×1、ロボット用LED×1センサー接続コード(3芯 30cm)×1、ロボットステー×4、基本四角(赤)×12・(グレー)×4・(クリア)×7、三角(赤)×1・(クリア)×2、ハーフA(薄グレー)×2、ハーフB(薄グレー)×2、ハーフD(水)×2、回転軸C(黒)×2、タイヤ×4、タイヤ用ゴム×4、目玉×2 寸法(mm) 320×235×63 質量(g) 910 電池 アルカリ単3電池3本(別売)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類 工作キット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ) 電源電圧(V) DC 6.0(単3電池×4本) 電流(mA) (動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様 はんだ付:なし 質量(g) 約660 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 242×415×525 組立時間 5~6時間程度 駆動方式 水圧式 アズワン品番 4-181-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10以上
1個
5,788 税込6,367
当日出荷

組み立て、組み替えが簡単にできるロボットカー
セット内容 モーター付ロボット台座×1、スタディーノミニ×1、スタディーノミニ用DCモーター拡張基板×1、赤外線フォトリフレクタ×1、センサー接続コード×1、基本四角ブロック×1、ブロックジョイント×2、タイヤ×2、タイヤゴム×2、USBケーブル×1 質量(g) 277
1セット
5,773 税込6,350
当日出荷

とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
仕様 はんだ付けなし、部品点数117点 質量(g) 約350 使用工具 ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120 使用電池 単4アルカリ乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合年齢(歳) 10歳以上 工作時間 3~4時間程度
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 9軸2脚型(中級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DCモーター電池ボッククス内蔵型の台座がセットになって新登場
セット内容 メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1 寸法(mm) 約130×80×35mm(組立時)
1個
2,182 税込2,400
3日以内出荷

エレキットKOROBO3(コロボ3)
ロボットを動かしながらプログラミングを学ぼう! プログラミングロボットのロングセラー「KOROBO」が、プログラミング環境を強化して登場。 光センサー2個、タッチセンサー2個を搭載したボディー設計はそのままに、プログラム作成は従来のWindows、Macに加えて、Chromebookでもプログラミングできるようになりました。 従来機種用のオプションパーツもそのまま使用可能。 初歩的なプログラミングから、より高度な制御まで、幅広いプログラミング学習に対応しています。
使用電源 単3乾電池×4本(別売/アルカリ乾電池推奨) センサー 光センサー×2、タッチセンサー×2 出力 モーター駆動回路×2、ブザー×1、LED×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×170×100(説明書の例で組み立てた場合) 質量(g) 230 付属品 USBケーブル 対応OS 【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】Windows 10以降、 MacOS10.10以降、Chromebook(Chrome OS) ディスプレイ 【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】1280×720以上解像度 データ転送方式 【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】USB2.0(パソコン側にフルサイズTYPE-Aコネクタのない機種の場合は変換アダプタ等必要) 備考 【専用プログラミング環境『KOROBO3プログラミング・ポータル』動作条件】タッチパネルに対応していないPC上で操作する場合には、 キーボード、マウス等のポインティングデバイスを有すること
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

【ハンダ付け不要】キャスターと2本のタイヤを使った、コントロール性の高いタイヤ駆動のリモコンロボットを作るために必要な部品をセット。ツインモーターギヤボックス、クランクギヤボックス、リモコンボックス、ボールキャスター、トラックタイヤ、ユニバーサルアーム(長さ170mmが8本)、ユニバーサルプレート(160×60mm)、3mmプッシュリベット(長さ10mm、8mmが各24個)などが入っています。メカニカルなスモークカラーのリモコンボックスは4チャンネルタイプ。別売のギヤボックスを組み合わせて4つの動きをコントロールすることも可能です。
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様 音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り 使用工具 ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 完成時:140×163×123(演奏時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 消費電流 ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA 適合年齢(歳) 10以上 再生紙使用マーク 適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷