- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 時計
- プログラム クロックのおすすめ人気ランキング
プログラム クロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新309件の「プログラム クロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プログラム チャイム」、「壁掛け時計 日付」、「オフィス時計」などの商品も取り扱っております。
測定精度
2℃、8%(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
湿度測定範囲(%)
25RH~85RH
電池寿命
約1年
表示方式
デジタル
トラスコ品番
836-0047
色
ホワイト
電圧
定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5
質量(g)
約350
定格消費電力(W)
待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
0.1(操作側)
動作時間
(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続
配線長
100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)
適合電線
押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線
音量(dB)
最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
質量(kg)
1.4
色
シルバー
直径(Φmm)
350
種類
掛け時計
表示方式
アナログ+デジタル
機能
・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
使用電池
アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
カレンダー
付き
電波時計
〇
視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付
トラスコ品番
827-5570
材質
プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)
寸法(mm)
170×260×27(置いた状態/162×250×82)
測定精度
±2℃、±8%RH(25℃)
温度測定範囲(℃)
0~40
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年間
湿度測定範囲
25%RH~85%RH
カレンダー
付き
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×60×410
質量(kg)
3.5
仕様
内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)
トラスコ品番
302-8399
種類
掛時計
電源
AC100V・AC200V・50/60Hz
表示方式
アナログ
音圧
(最大)90dB(1m)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
付属品
石膏ボード用掛金具
材質
プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス
質量(kg)
2.4
表示方式
アナログ
寸法(cm)
429×345×57
電池
単2(アルカリ)×4
電池寿命
約3年
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
○
連続秒針
○
夜間秒針停止
○
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。
仕様
電波:○
付属品
単2乾電池×2本、単3乾電池×3本
トラスコ品番
238-9828
厚さ(mm)
68
色
銀色
電源
単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)
表示方式
アナログ
直径(mm)
350
電波時計
電波時計、日付表示、夜間秒針停止
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。
またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
デュアルタイム表示
時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式
アナログ
機能
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー
直径(Φmm)
360
付属品
アルカリ乾電池単2形×2・釘×1
材質
(ケース)樹脂、(風防)ガラス
質量(g)
1600
種類
掛時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×54
使用電池
アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式
アナログ
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径380mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムとホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能。
またLCD画面に表示するデュアルタイム(時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能)や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
種類
掛時計
表示方式
アナログ(時計)/デジタル(日付)
機能
電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD画面に表示)、フルオートカレンダー
色
シャンパンゴールド
直径(Φmm)
380
質量(g)
1700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
380×380×58
表示
月・日・曜日
使用電池
アルカリ乾電池単2形×2
電波受信機能
自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数= 40kHz/60kHz)
電池寿命
約1年
音色
【時報】任意の時刻にチャイムを報音(セット本数/24本、ウエストミンスターチャイムかホイッティングトンチャイムの2種類から選択可能、報音時間/約30秒、音量調整ダイアル付き)
カレンダー
付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定
ON/OFF最小間隔:1分。設定単位:1分。ON/OFF動作回数:2動作
種別
24時間式
形状
ボックス型
周波数(Hz)
50-60
接点構成
1a
精度
(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式
タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×100×36.5
機能
無通電セット
取付け方法
露出
手動操作方式
(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式
電子式
色(本体)
フロスティホワイト(N8.5)
回路数
1
停電補償時間
10年間
開閉回数(回)
(接点)5万
誤差
時間精度に追従
カレンダー・温湿度計・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。
表示方式
アナログ+デジタル
直径(Φmm)
380
トラスコ品番
787-9571
材質
プラスチック枠、風防:ガラス
厚さ(mm)
57
質量(kg)
1.6
色
シルバー
種類
掛け時計
電源
単2形アルカリ乾電池×2本
機能
・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用
寸法(Φ×mm)
380×57
使用電池
アルカリ単二電池2本使用(別売)
電池寿命
約2年
電波時計
〇
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電波時計、ダブル電子音アラーム。2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可。温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類
置時計
表示方式
デジタル
機能
電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度
±2℃
湿度精度
±10%
質量(g)
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×117×68
使用電池
マンガン乾電池単3形×2
電波形式
(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
アラーム
付き
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様
タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CF
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番
855-2906
質量(kg)
0.9
品名
プログラムチャイムユニット
使用電源
DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目
2018年トラスコ掲載ページ
6 1438
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
大画面で遠くからも時刻がよく見える
お部屋の状態をマークで表示するエアサーチ機能付
生活に便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻設定機能
種類
掛置兼用
表示方式
デジタル
機能
電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、電波状況マーク表示、報時、置掛両用(スタンド式)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
229×368×29
質量(g)
885
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
使用湿度範囲
20~99%
電池
単三形×4
カレンダー
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
大き目の液晶を搭載したシンプルなデザインの電波目覚まし時計。操作がしやすい前面ボタンタイプ。
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能 、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式
寸法(mm)
91×148×47
材質
枠:プラスチック(白)
質量(g)
200
測定精度
±2℃、±8%(25℃)
表示方式
デジタル
温度測定範囲(℃)
0~40
電池
単3マンガン乾電池2個
湿度計
○
電池寿命
約1年
アラーム
○
湿度測定範囲(%RH)
25~85
日付表示
○
電波時計
○
温度計
○
スヌーズ
○
12/24表示切替
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約200
電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9
定格消費電力(W)
2
寿命
10万回鳴動以上
電流(mA)
操作側/約1
配線長
100mまで
適合電線
操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF
音量(dB)
65dB以上
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質
ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)
226×551×30
色
ホワイト
質量(g)
1400
種類
置掛兼用時計
温度範囲(℃)
-9.9~+60
精度
月差±30秒(非電波時)
表示方式
デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
226×551×30
機能
プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲
0~99%RH
使用電池
単3形乾電池×6(別売)
電池寿命
約1年
日付表示
○
電波時計
○
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。