- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- プロジェクタースクリーン 布のおすすめ人気ランキング
プロジェクタースクリーン 布のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新79件の「プロジェクタースクリーン 布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリーン布」、「投影対応ホワイトボード」、「スクリーン 塗料」などの商品も取り扱っております。
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質
表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート
付属品
マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数
2人
組立時間
30分
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比
その他
厚さ(mm)
0.53
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ホワイトボードシート 環境対応。
キャビネットなどに貼れる小サイズから古くなって汚れたキャスター付きホワイトボードの上からも貼れる特大サイズまで選べる5サイズ展開。
不必要な機能を省いたシンプルで使いやすいホワイトボードシート
シート厚を薄くする事で廃棄時の環境負荷を削減できます。
シートの素材自体も再生材を使用
ペン・イレイザーなど従来の付属品を別売りにし、資源を節約。
ホワイトボードシートって...緊急・災害 緊急・災害時時に大活躍する に大活躍するアイテムなんです!!
緊急事故などの急な現場でのミーティングに!
限られたスペースで復興作業等の打ち合わせに!
災害・事故状況などの情報伝達手段・誘導に
材質
ポリオレフィン、塩素化ポリエチレン、マグネットシート
厚さ(mm)
0.5
スチール面がホワイトボードに大変身!
裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。
使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして
材質
PET+ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質
表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂
付属品
マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー
組立人数
2人
組立時間
30分
寸法(幅W×高さH)(mm)
1730×1130(スクリーン表示)
アスペクト比
その他
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP
設置方式
掛図式
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
壁掛け式
プロジェクターの投影ができるホワイトマグネットシートです!
くるっと丸めれば持ち運びができ簡単にスチール面に貼り付けできます。
投影専用なので書き味は落ちますがホワイトボードとしても使用できます。
カッターやハサミでお好みのサイズにカットも可能です。
用途工場・事務所・店舗・工事現場などでの会議やミーティングに
材質
マグネットシート+PET
厚さ(mm)
0.53
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質
表面/PETシート、裏面/マグネットシート
付属品
マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数
2人
組立時間
30分
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比
その他
厚さ(mm)
0.53
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
黒板への着脱が簡単に行えるマグネット式のスクリーンです。
ケース一体型ですので、ケースを黒板に固定して、スクリーンを片手で引き出して使用することができます。
ホワイトボードマーカーでの書き込み・消去が可能です。
付属品
マーカー(赤・青・黒)各1本、イレーサー、安全フック
映せる書ける貼れる映写対応ホワイトボードマイカセラミック製法により拡散反射機能を高め高視野角を実現。高輝度のデータプロジェクターからOHPやスライドなど低輝度のものまで幅広いプロジェクターに対応できます。
グリーン購入法
適合
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
三脚式
必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(mm)
200×100×0.2
材質
鉄
質量(g)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ
手動巻上げ式
付属品
アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
材質
フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウム。ケースキャップ部:スチール。キャップ類:樹脂(ABS)
規格
NTSC(4:3)
設置方式
天吊り
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)
1
材質
ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個
種類
壁掛け・無地
操作性を追及し、スクリーンケースを持ち黒板に押し当てながらスライドさせきれいに貼ることができます。
シワや気泡が入りにくい仕様です。
特殊なスクリーン生地の巻き方により、生地の上下がカールしてめくれる問題も解決。
プロジェクターでの「映写」 と 「板書(書き消し)」 ができ、さらに「持ち運び可能」なスクリーンです。
映像を映写した際に発生するギラつきを、極限まで防止したスクリーン素材です。
ホワイトボードマーカーペンで自由に書き消し可能です。
裏面はマグネットシートになっており、黒板面に磁力で貼り付きます。
映写や板書の際にも、生地がずれたりすることはありません。
さらに落下防止金具も付属しており、安全にお使いいただけます。
デスクの上に置いて使うスクリーンです。少人数の打ち合わせや会議に最適です。
脚を開き、スクリーンを真横に引き出すだけですぐに使えます。
スクリーンを畳み、脚を折り畳むだけで簡単に収納できます。
軽量、コンパクトで持ち運びに便利です
サイズ
40型相当
タイプ
モバイル用
仕様
アスペクト比/4:3
質量(kg)
2
画面表示寸法(mm)
845×610
材質(スクリーン)
マット系
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×240×725
アズワン品番
64-0862-23
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×79×725
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボードの裏面2ヶ所に紐付きで縦・横自由に使えます。
プラスチック製フレーム、段ボール芯材なので非常に軽い。
分別廃棄可能。
設置方式
壁掛
材質(表面)
スチール
仕様
マグネット対応、付属品付き
付属品
イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット3個、吊り下げひも
トラスコ品番
361-9087
材質
板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)
600
厚さ(mm)
12
色
板面:白、枠:白
サイズ
A2
高さ(mm)
440
質量(g)
690
種類
壁掛け・無地
グリーン購入法
適合
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ガラス面に貼って、ホワイトボードマーカーで表面に筆記消去することができます。限られた空間をコミュニケーションスペースへ手軽に変えることができます。限られた空間をコミュニケーションスペースに手軽に変えることができます。
用途ガラスに貼るホワイトボード。
仕様
内貼り
材質
ポリエステルフィルム
色
白
2018年トラスコ掲載ページ
10 0602