プロジェクター本体のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
144件の「プロジェクター本体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高輝度プロジェクター」、「エプソンプロジェクター」、「プロジェクター天井」などの商品も取り扱っております。
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg) 約1.8 解像度 WXGA セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W) ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー 明るさ(Lm) 3000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 035
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg) 約2.4 電源(V) AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz 消費電力(W) ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3 倍率 2 光源 210W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 302×234×77 コントラスト比 15000:1 ズーム デジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1024×768×3 解像度 スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm) F:16.7 入力端子 HDMI/USB端子タイプB 設置方式 置き型 スピーカー 2W フォーカス 手動 動作温度(℃) 5~40 光束(Lm) 有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600 明るさ F:1.44 投影方式 3LCD 走査周波数 水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
64,980 税込71,478
取扱い終了

驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
質量(g) 約1810 明るさ(Lm) 104 解像度 800×480(サポート1920×1080) 仕様 5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカー セット内容 プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約270×105×220 インターフェース HDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2 コントラスト比 1000:1 保証期間 6ヶ月 LED 100W 画面サイズ (投影)30~120インチ LED寿命(時間) 30000 対応ファイル 映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品 リモコン、RGBケーブル 等 寸法(mm) 381×212×118 質量(kg) 2.3 電源(V) AC100~240、50/60Hz(電源コード付属) コントラスト比 22000:1 解像度 XGA(1024×768) 主な用途 文教向け 入力端子 HDMI×1、RGB×1、RCA×1 設置方式 置き型・天吊り(天吊り用金具別売) 画面サイズ 50~150型(参考) 明るさ(Lm) 3500 投影方式 DLP
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。 。また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。
付属品 AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書 形式 【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF 消費電力(W) (最大)48 本体寸法(mm) 約204×153×82 本体質量(g) 950 レンズ ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス コントラスト比 1500:1 解像度 (入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当 輝度(ANSI lm) 2500(180 ANSI lumens) 設置方式 置き型 対応フォーマット 【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応) ワイヤレス通信 IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル) 言語表示 日本語、英語、中国語 ノイズレベル 約25dB LED寿命(時間) 約50000 インターフェイス HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 1.55~5.2 適合サイズ(inch) 投影:36~150相当 角度調節 投影傾き:高さ15度
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン) マット系 設置方式 壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常型番:EB-W55。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
コントラスト比 16000:1(オートアイリス使用時) 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 入力端子 HDMI、USB(タイプA)、USB(タイプB) 設置方式 置き型、天井引掛(別売オプション) 明るさ(Lm) 4000 投影方式 3LCD方式
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷

スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様 内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA 付属品 ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM) エコマーク認定 認定 本体質量(kg) 約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 364×87×248(突起部含まず) コントラスト比 20000:1 解像度 WXGA(1280×800) 入力端子 HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2 スピーカー 有り 出力端子 ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ 明るさ(Lm) 3800 投影方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号 19 145 005
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.22、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 65-0402-62 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
199,400 税込219,340
8日以内出荷

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質 (スクリーン部)フィルム系 設置方式 床置き式 アスペクト比 4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約4.3 消費電力(W) ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定 認定 レンズ 【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源 300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×291×101 コントラスト比 15000:1 液晶パネル (対角:型)0.59 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1280×。800×3 解像度 WXGA 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式 ポータブル スピーカー 16W 出入力端子 【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番 64-8163-22 明るさ(Lm) 5000 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD エコマーク認定番号 19 145 037
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

通常型番:EB-FH54。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4100lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ3.1Kg。スライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。スクリーンミラーリングやAirPlayに標準対応し、スマートフォン・タブレット・ノートPCからワイヤレスで写真や動画を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
コントラスト比 16000:1(オートアイリス使用時) 解像度 Full HD 主な用途 ビジネス 入力端子 HDMI、USB(タイプA) 設置方式 置き型、天井引掛(別売オプション) 明るさ(Lm) 4100 投影方式 3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
セット内容 リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg) 約1.8 消費電力(W) ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源 AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz レンズ 【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動 光源 214W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 292×213×44 コントラスト比 10000:1 液晶パネル (対角:型)0.61 動作温度 5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1080×3 解像度 フルHD 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子 【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式 ポータブル スピーカー アズワン品番 64-8163-28 明るさ(Lm) 3200 USBタイプ USB端子タイプA 投影方式 3LCD
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品 リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm) 175×120×70 サイズ 投影:40~180インチ 質量(g) 500 光源 LED コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 寿命 光源:30000時間 焦点距離(mm) 最短:1130/40インチ 入力端子 HDMI、USB Type-A(2.0) 設置方式 置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売) 出力端子 3.5mm AUX 明るさ(Lm) 150ANSI アスペクト比 6:9、4:3 投影方式 LCD方式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

XGA (1024×768)、4500ANSIルーメンの高輝度設計で、日中の室内でもクリアで鮮やかな映像を投写。また、DynamicBlack(TM)テクノロジーを搭載し、最大20,000:1の高コントラスト比でくっきりとメリハリのある映像を楽しめます。また、Acer ColorBoost 3Dテクノロジーを搭載。2D、3Dどちらのコンテンツもオリジナルのカラーを再現し、自然な色彩を楽しめます。 標準搭載のWi-Fiドングルとペアリングすることで、ワイヤレスでスマートフォンやPCから投写できます。スクリーンミラーリングに対応しているため、アプリのインストールも不要です。 3Wスピーカー×1を搭載。映像プレゼンテーションや映画、スポーツなど、サウンドがあるコンテンツを投写する際にもスピーカーを別途接続することなく、迫力の大画面で視聴できます。 目の負担を軽減するブルーライトシールド機能に対応。3つのフィルターレベルを選択可能で、最大30%までカットできます。 上下方向の映像のひずみを補正できる台形補正機能を搭載。最大垂直40度まで補正できます。また、ランプハウス(モジュール)を本体上部から交換できるトップローディング機能により、吊り下げた状態でも天井から降ろさずにランプ交換ができます。 一定の入力信号がない場合自動的にEcoモードになり、安全にシャットダウン。これにより消費電力を最大70%削減することができます。また、ExtremeEcoモードを使用すると、ランプ寿命は最大15000時間に延長します。ランプ交換を気にせず、安心してお使いいただけます。
付属品 電源ケーブル(約1.8m)、リモコン、リモコン用電池(試供品)、ワイヤレスプロジェクションキット(UWA5 Wi-Fiドングル)、レンズキャップ、アナログ(ミニD-Sub 15ピン) ケーブル(約1.8m)、キャリングケース、クイックスタートガイド、保証書、修理依頼書 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 265(通常)、205(Ecoモード)、0.5未満(スタンバイ時) 電源 AC入力 100~240V 50/60Hz レンズ (明るさ:F)F=2.41~2.53、(焦点距離:f)f=21.85mm~24.01mm、(倍率)1~1.1、(ズーム/フォーカス)手動 光源 220Wランプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約313×113.7×240 コントラスト比 20000:1(最大) ディスプレイ 0.55型 DarkChip(TM) 3 DMD 解像度 1024×768 輝度(ANSI lm) 4500(標準)、3600(Ecoモード) 色再現性 約10億7000万色 保証期間 2年間無償センドバック保証(光源ランプは1年間以内、かつ使用時間500時間以内が対象) ランプ寿命 6000時間(標準)、10000時間(Ecoモード)、15000時間(ExtremeEcoモード) 走査周波数(水平) 15k~100kHz 走査周波数(垂直) 24~120Hz 入力端子 映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ(ミニD-Sub 15ピン)×1、コンポジット(ビデオ)(RCA端子)×1、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4a(HDCP対応)×1、その他:USB Type-A(ワイヤレスキット用)×1 設置方式 天井取付可能 投影サイズ(対角) 23インチ~300インチ(58cm~762cm) スピーカー 3Wスピーカー×1 動作温度(℃) 0~40 端子 ネットワーク端子:非搭載、制御入出力端子:RS232×1 運転音(dB)(A) 27(Ecoモード) 出力端子 映像:非搭載、音声:PCオーディオ(ステレオミニジャック)×1、その他:電源供給用USB Type-A端子(5V/1A)×1 信号方式 ビデオ入力:NTSC(3.58/4.43)、PAL(B/D/G/H/I/M/N)、SECAM(B/D/G/K/K1/L)、HDTV(720p、1080i、1080p)、EDTV(480p、576p)、SDTV(480i、576i) 画素数 XGA(1024×768) デジタルズーム 2倍 リモコン 付属(IR方式) 色相 カラーホイール:6セグメント(RGBCYW) 補正機能 台形歪み補正:+/-40度(垂直方向)手動、自動調整 対応解像度 コンピューター入力:WUXGA(1920×1200)、1080p(1920×1080)、WSXGA+(1680×1050)、WXGA+(1440×900)、WXGA(1280×800、1280×768)、UXGA(1600×1200)、SXGA+(1400×1050)、SXGA(1280×1024)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) アスペクト比 4:3(通常)、16:9(切替可能) 投影距離(m) 1.0~11.8 投影方式 DLP(R) 方式(単板ホイール色分離タイプ)
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品 リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m) 質量(kg) 約2.3 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大:280、通常:260、エコ:215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×120×221 ランプ 水銀 コントラスト比 20000:1 最大解像度 FHD(1920×1080) 輝度(ANSI lm) 3800 入力端子 HDMI×2 投影サイズ(対角) 推奨表示:70~150inch スピーカー 10W×1 動作温度(℃) 0~40 対応解像度 VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200) アスペクト比 16:9 投影方式 DLP
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様 【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db 直径(Φmm) 約78 高さ(mm) 約160 質量(g) 約850 内容 NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート 光源 LED ディスプレイ プロジェクションモード:前面/背面 解像度 1920×1080 輝度(ANSI lm) 200 主な用途 家庭用 操作 同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。 ランプ寿命 約30000時間 入力端子 HDMI2.1(ARC) 設置方式 置き型 充電時間(時間) 3.5 スピーカー 8W オフセット 100% 画像サイズ 投影:40-120インチ 補正機能 台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス Bluetooth 5.1 アスペクト比 16:9 投影距離(m) 120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6 投影方式 DLP 対応ソフトウェア OS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
63,627 税込69,990
当日出荷

薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。 解像度 640×360 明るさ(Lm) 63 ANSI 主な用途 家庭用 投影方式 DLP アスペクト比 16:9 コントラスト比 1100:1 設置方式 ポータブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.8×7.5×1.3 質量(g) 92 投影サイズ(対角) 10-80インチ 投影距離(m) 約0.5~4 フォーカス マニュアル 光源寿命 LED/約20,000時間 運転音(dB) 30 スピーカー 内蔵(4Ω1W) インターフェース 3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート セット内容 本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書 ブラック 入力端子 HDMI
1台
20,980 税込23,078
欠品中

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン) マット系 設置方式 三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度 WUXGA 質量(kg) 約4.7 消費電力(W) ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源 AC100~120V/200~240V±10%50/60Hz エコマーク認定 認定 端子形状 USB端子タイプA 倍率 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 377×291×110 光源 出力/種別:300WUHE コントラスト比 15000:1 液晶パネル (対角:型)0.76 ズーム 手動 液晶パネル画素数(横×縦×枚数) 1920×1200×3 主な用途 ビジネス用 色再現性 フルカラー(10億7000万色) 保証期間 1年間(代替機お届けサービス) 焦点距離(mm) 23~38.4 走査周波数(水平) アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75 走査周波数(垂直) アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60 入力端子 映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA 設置方式 ポータブル 対応信号 アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480i スピーカー 16W フォーカス 手動 動作温度(℃) 5~35 F値 1.5~2.0 明るさ(Lm) 5500 対応解像度 RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル 投影方式 3LCD 入出力端子 [映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号 19 145 036
1台
479,800 税込527,780
翌日出荷