プロセスフィッティングのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
129件の「プロセスフィッティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 銅管」、「インパクト 全ネジ回し」、「銅管 フレア」などの商品も取り扱っております。
底に当たるまで銅管を差し込み、スパナ2丁で締めるだけで真空、冷媒充填作業ができます。
仕様 特殊Oリング締付型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(3個)
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ムシ付、HFC使用可能 適合 1/4”フレアー エスコ品番 EA402GB-2 長さ(mm) (銅管)50 サイズ (銅管)1/4”(6.35mm)
1個
1,230 税込1,353
当日出荷

1個
13,000 税込14,300
当日出荷

肉厚のため、フレアーが切れにくいです。 フレアー部品を交換するときは現地でのフレア加工をできるだけ避けるためにこのようなフレアーアダプターをご使用ください。
1セット(4個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サービスポートの無い機器に取りつけて使用します。
用途従来冷媒用 仕様 1/4"銅管付 長さ(mm) (銅管)60
1セット(6個)
5,598 税込6,158
当日出荷

1パック(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
1個
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch) 1/4(6.35) 長さ(mm) 80 接続ねじ(inch) 1/4F
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

キャップ部分にR410A冷媒色ピンクのシールをつけています。 新冷媒対応パッキン採用
対応冷媒種別 R410A/R32 仕様 1/4"銅管付、5/16"フレアオス(ムシ付) 長さ(mm) (銅管)60
1セット(3個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1セット(3個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2本)
1,760 税込1,936
当日出荷

ナット通しの省力化が行えます。 軽量、コンパクトです。 裏表の使い分けでW3/8、M10及びW1/2に使用できます。
適合 (六角ナット)W3/8、M10、(対辺距離)17。(六角ナット)W1/2、(対辺距離)21 材質 ポリプロピレン 質量(g) 370
1個
339 税込373
当日出荷

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番 829-1517 適合サイズ(Φmm) (トーチ)14~22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷