プロッター用紙 A1のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
91件の「プロッター用紙 A1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「a1ロール紙」、「A1用紙」、「A0用紙」などの商品も取り扱っております。
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%) 83±2 1巻長さ(m) 45 紙質 上質紙(日本製紙製) 坪量(g/m2) 64 芯径(inch) 2 素材 上質紙
1箱(2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm) 85 白色度(%) 80 坪量(g/m2) 64 仕様 JOINTEXオリジナル 芯径(inch) 2
1箱(2本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質 中性紙 ホワイト 白色度(%) 約92 坪量(g/m2) 約66 紙厚(μm) 89 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) FSC認証 認証 FSC認証番号 FSC-C010952
1冊(250枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS 幅(mm) 約594 サイズ A1 長さ(m) 50 厚さ(mm) 0.08 適合機種 PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000。SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS アズワン品番 65-0393-33 素材 普通紙
1箱(2本)
4,898 税込5,388
当日出荷

CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm) 100 長さ(m) 50 白色度(%) 約92 紙質 普通紙 紙厚(mm) 0.1 坪量(g/m2) 81.4 素材 普通紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト 白色度(%) 約87 坪量(g/m2) 約68 紙厚(μm) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) PEFC認証 認証 PEFC商標番号 PEFC/39-31-08003
1冊(500枚)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数 2本/箱 長さ(m) 50 対応 オートカット可能 紙質 普通紙 坪量(g/m2) 64
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラウン(事務用品)CR普通紙64
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm) 2インチ(50.8mm) 坪量(g/m2) 64 素材 普通紙
1箱(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

1箱(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
1台
3,898 税込4,288
8日以内出荷



ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm) 189 長さ(m) 30 白色度(%) 約99 紙質 フォト光沢紙 紙厚(mm) 0.189 坪量(g/m2) 155 素材 光沢 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm) 130 白色度(%) 約93 紙質 マットコート紙 坪量(g/m2) 96 素材 マット ロール長さ(m) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ A1 厚さ(mm) 0.092 白色度(%) 97.5 入数 1箱(2本) 紙質 普通紙 坪量(g/m2) 81.4 適合プリンタ インクジェットプリンタ
1箱(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

ラージフォーマットプリンタ用 キヤノン写真用紙 微粒面光沢 ラスター
坪量(g/m2) 260 1巻長さ(m) 30.5 機能 フチなし対応
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

にじみを抑えた高品位なプリントができる、ハイグレードコート紙です。インクの吸収力を強化し、きめ細かい鮮やかな印字結果を得ることができます。
サイズ B4 対応機種 TR9530/PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PRO-S1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i/BJ F9000/BJ F8500/BJ F6600/BJ S6300/BJ F6100/BJ F6000/BJC-465J/BJC-455J 白色度(%) 93 紙厚(mm) 0.122 坪量(g/m2) 106 カテゴリー コート紙
1個(50枚)
929 税込1,022
5日以内出荷

従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷