- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- プリンター/スキャナ
- プロッターのおすすめ人気ランキング
プロッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新142件の「プロッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリンターA1」、「A2プリンター」、「白インク プリンター」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式
PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズ
A1プラス
商品タイプ
プロッター
色数
4
仕様
コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品
インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)
38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)
印刷可能最大:18
規格
エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)
約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定
認定
外径(Φmm)
ロール紙:110以内
精度(mm)
距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×696×913
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
用紙
単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェース
USBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度
2400dpi×1200dpi
印刷速度
[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー
1GB
推奨環境
[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法
ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量
オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))
動作時:約49
動作温度(℃)
10~35
動作湿度(%)
20~80(非結露)
インク
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列
[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号
18 155 019
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式
PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズ
A1プラス
商品タイプ
プロッター
色数
4
仕様
コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品
インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)
27(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)
印刷可能最大:18
規格
エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)
約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定
認定
外径(Φmm)
ロール紙:110以内
精度(mm)
距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×505×230
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
用紙
単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェース
USBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度
2400dpi×1200dpi
印刷速度
[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー
1GB
推奨環境
[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法
ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量
オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))
動作時:約49
動作温度(℃)
10~35
動作湿度(%)
20~80(非結露)
インク
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列
[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号
18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様
ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)
付属品
セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)
51(スタンド込み、スタンド重量14.8)
シリーズ
DesignJet
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1098×629×960
適合規格
VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
電源電圧(V)
AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)
最大消費電力(W)
動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
解像度
2400×1200dpi
保証期間
1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷
サイズ:A1プラス-610mm
印刷速度
A1カラー線画(高速エコノ):約26秒
プリント方式
インクジェット方式
稼動音(dB(A))
動作時:47、待機時:16
インク
4色(染料:C、M、Y、顔料:K)
使用可能用紙サイズ
A1プラス-610mm
色数
4色
商品タイプ
複合機
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様
【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
付属品
セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)
58.2
種類
原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズ
DesignJet
適合規格
VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサー
CIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1403×605×1155
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)(±10%)
機能
スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)
動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース
4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量
1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ
最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度
印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間
1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度
A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)
最大用:0.8
保存形式
可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)
914
給紙方法
ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))
動作時:47、待機時:16
インク
4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小
50~400%(1%単位)
色数
4色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
複合機
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
セット内容
インクカートリッジ(50ml)×3 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml)×3 各3本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書
質量(kg)
約27(インクカートリッジ含まず)
色
白
外形寸法(mm)
使用時:970×505×230
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約28(動作時)
適合規格
国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定
認定
適合サイズ(mm)
ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェース
USBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色
マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度
2400×1200dpi
印刷速度
【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約43秒
給紙方法
ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式
PrecisionCoreインクジェット方式
インク
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数
1
使用可能用紙サイズ
A1
色数
4色
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。
印刷方式
MACH方式インクジェット
使用可能用紙サイズ
最大A2ノビ
商品タイプ
プリンター
色数
10色顔料(同時使用は9色)
色
黒
解像度
5760×1440dpi
印刷速度
約44秒(L版写真)
給紙方法
背面トレイ、フロント手差し
給紙可能枚数
背面120枚(普通紙)
印刷
両面:無し
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約24(プリント時)
外形寸法(mm)
615×905×520使用時
質量(kg)
約14.8
付属品
ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式
エコマーク認定
認定
インターフェース
10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1
エコマーク認定番号
19 155 078
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
セット内容
インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー
質量(kg)
約29(インクカートリッジ含まず)
色
白
外形寸法(mm)
使用時:970×577×245
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約28(動作時)
エコマーク認定
認定
適合サイズ(mm)
ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存
インターフェース
USBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n
インク色
マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ
解像度
2400×1200dpi
印刷速度
【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒
給紙方法
ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式
印刷方式
PrecisionCoreインクジェット方式
インク
顔料タイプ各色独立インクカートリッジ
給紙可能枚数
1
使用可能用紙サイズ
A1
色数
4色
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
20 155 033
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
厚さ(mm)
最大メディア:2
寸法(mm)
動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)
2
色
ホワイト
消費電力(W)
23
対応OS
Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×163×124
機能
トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数
装着可能なペン:1本
インターフェース
USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境
10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源
AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料
(0.31MB)
最大速度(mm/sec)
100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様
【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
付属品
セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)
用紙:最大610
質量(kg)
33.6
シリーズ
DesignJet
消費電力(W)
動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源
AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格
VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)
最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1013×555×932
メモリー容量
1G(RAM/仮想領域含む)
解像度
印刷:2400×1200dpi
動作環境
温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)
保証期間
1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度
A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)
最大用:0.3
給紙方法
ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))
動作時:42、待機時:16
印刷方式
サーマルインクジェット方式
必要マージン
カット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク
4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド
3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境
温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)
インターフェイス
Gigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数
4色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様
●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352
付属品
電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)
AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)
約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー
1GB
最大解像度
2400(横)×1200(縦)dpi
給紙方法
手差し(ASF給紙)/ロール紙
印刷方式
バブルジェット方式
インク
顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ
【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイス
Hi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
顔料4色(BK/C/M/Y)
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)
83±2
1巻長さ(m)
45
紙質
上質紙(日本製紙製)
坪量(g/m2)
64
芯径(inch)
2
素材
上質紙
プリンタースキャナー一体型のコンパクト大判複合機。CAD用途に適した線画品質を実現。スキャナー一体型でクラス最小(※)設置面積0.49m2の省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築などにも設置可能。スタンドなしのデスクトップタイプなので、組立不要で簡単に設置できます。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。また、USBメモリーにスキャンデータを直接保存が可能。セキュリティに配慮した暗号化PDFの作成も可能です。※国内A1プラスインクジェット大判複合機として、スタンドなしでの設置した場合 2020年9月現在 エプソン調べ(=新製品 発表時)
エコマーク認定
認定
プリント方式
インクジェット
エコマーク認定番号
20 155 025
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS
幅(mm)
約594
サイズ
A1
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.08
適合機種
PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000。SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS
アズワン品番
65-0393-33
素材
普通紙
1箱(2本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能
0.025mm/step
幅(mm)
385
奥行(mm)
203
高さ(mm)
215
最大作画範囲
200×3000mm
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
412-5436
対応OS
Windows10
カット速度
最大120mm/sec
インターフェイス
USB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
印刷方式
サーマルインクジェット方式
色数
4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
1台
¥184,800
税込¥203,280
6日以内出荷
プリント機能に特化、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【ビジネスプリント向け、4色顔料インク】。にじみが少なく、くっきりとした黒文字を実現。耐水性や耐マーカー性にも優れ、擦れにも強いインクです。図表や白抜き文字、バーコートやQRコードなども美しく印刷するなど普通紙印刷の品質を高めています。【高さを抑えたコンパクトサイズ】。プリンター機能に特化することで、本体の高さをダウン。棚などにも収まりやすいサイズです。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。【充実のプリント機能】。一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリント、荷物を発送する際の送り状への対応、ポスターやチラシなどが簡単につくれるウェブ版PosterArtistなど、便利な機能を搭載しています。
付属品
インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
9(プリントヘッド、インクタンクを含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
399×416×238(トレイ類を含まず)
最大解像度
(横×縦)600×1200 dpi
液晶モニター
2行液晶
インク
4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド
(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ
【カセット】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)
給紙方式
後トレイ/カセット
インターフェイス
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
耐久枚数
【A4普通紙】150000枚
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ
A4、レター、はがき、L判、KG
プリント方式
インクジェット方式
付属品
BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)
質量(kg)
2.5
シリーズ
PIXUS
電源
AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
426×255×131
最大解像度
4800dpi(横)×1200dpi(縦)
インク
4色
プリントヘッド
C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インク残量検知機能
ドットカウント方式
給紙方式
後トレイ
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:60枚、郵便はがき:20枚
色数
4
グリーン購入法
適合
対応インク
大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345
商品タイプ
プリンター
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1台
¥334,800
税込¥368,280
翌日出荷