プロテクター テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
467件の「プロテクター テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロテクトテープ」、「モール テープ付 黒」、「配線カバー 両面テープ」などの商品も取り扱っております。

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質 ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線、通信線の保護に最適です。 コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。 台車やワゴン車の通過もスムーズ テープなし
材質 塩化ビニール 長さ(m) 1 寸法A(mm) 30 寸法B(mm) 8 適合ケーブル 2心並列PVC屋内線×2条。3心並列PVC屋内線×1条。ビニール並列線0.75~1.25mm2×1条
1本
455 税込501
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

1巻ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター 付属品 強力両面テープ(3m) 材質 PVC 幅(mm) 11 質量(g) 51 長さ(m) 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 3000×11×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ 厚手 粘着力(N/10mm) 2.39 粘着力(N/25mm) (対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 適合用途 粗面 主なワーク パーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途 自動車内装用 粘着力(g/25mm) 350 テープ厚さ(μm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。 付属品 基材 不織布、アクリル系粘着剤 長さ(m) 20
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワーク パーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質 ABS樹脂 長さ(m) 1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm) 1000 仕様 テープ無し
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム 柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」 熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm) 0.3 テープ幅(mm) 10 テープ長さ(m) 2
1個
759 税込835
当日出荷

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%) 680 主なワーク パーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途 粗面 主なワーク 大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク 大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
749 税込824
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)