プロテクター腕のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
170件の「プロテクター腕」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腕ガード」、「アーム ガード」、「プロテクター 手」などの商品も取り扱っております。
ネオプレーン固定とラバーガードを追加したコミネプロテクターの上位モデル
サイズ Free BLACK 適応身長(cm) 160~
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂、ウレタンフォーム 寸法(幅W×長さL)(mm) 120×255
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。 材質 高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 黒杢 トラスコ品番 478-9768 厚さ(mm) 1.4 サイズ フリー 質量(g) 59 幅(cm) 10 長さ(cm) 40.0 耐切創性 耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147) 特性 耐切創
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズ フリー セット内容 左右2個 材質 合成樹脂 寸法(幅W×長さL)(mm) 150×290
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質 ケブラー 全長(mm) 457
1個
780 税込858
翌日出荷

医療・看護行為の妨げとなる危険から医療スタッフを守ります。手甲~上腕までを覆う仕様で、指の可動域は確保し、作業を妨げません。簡単に装着でき、外観上の違和感を与えにくいシンプルなデザインです。左右兼用。
材質 ポリ塩化ビニール・ポリエチレン 全長(mm) 550 洗濯方法 洗濯×、アルコール清拭○ 松吉医科器械コード 24-4580-00
1パック(2個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創アームガード。面ファスナで脱着かんたん。指通し付きでズレ防止。腕曲げしやすい形状。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。
用途耐切創・耐突刺用品 特性 耐切創 寸法(幅W×長さL)(mm) 330×235 仕様 1組(左右)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S M
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズ M 特性 耐切創、通気性 材質 Super Fabric[[(R)]] 仕様 (ISEA CUT)5 トラスコ品番 819-0371 厚さ(mm) 12 質量(g) 63 長さ(cm) 25 寸法(cm) 17.5(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性 レベル5(EN388) 手首周り(cm) 12
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

飛来物からの保護に。
用途すねやひざをつける作業に。 材質 強化ポリエチレン 材質(パッド) ポリエチレン 長さ(mm) (樹脂部分)280 種別 すねガード
1組(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途手首や腕の安全保護に最適です。 材質 ケブラー 全長(mm) 457
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。 材質 高強力ポリエチレン+ナイロン グレー サイズ フリー 質量(g) 約32(1枚) 規格 EN388:2016 全長(cm) 約30.0 耐切創性 カットレベル3/X
1双
1,198 税込1,318
当日出荷

1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひざから足首まで2ピース構造でガードするプロテクターです。分割する事でロングブーツやショートブーツ、スニーカーなどでも装着する事が可能です。
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質 合成樹脂、ウレタン、ゴム
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質 ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質 レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm) 90 質量(g) 約70 全長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ、2層ニット。 食品取扱可能。洗濯可能。 入数は1枚入りです。
用途ガラス・金属・食品加工に 特性 耐切創 エスコ品番 EA355KB-18A 全長(mm) 450 質量(g) 29 混率(%) ケブラー100
1個
975 税込1,073
当日出荷


HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S L
前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。 ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。 一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務に サイズ L 特性 耐切創、通気性 材質 Super Fabric[[(R)]] 仕様 (ISEA CUT)5 トラスコ品番 819-0372 厚さ(mm) 12 質量(g) 92 長さ(cm) 26 寸法(cm) 19(腕幅)、25.7(腕周り) 耐切創性 レベル5(EN388) 手首周り(cm) 13
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷