プロテクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,369件の「プロテクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷 防止 シート」、「プロテクトシート」、「プロテクトX1」などの商品も取り扱っております。
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別 細巻き 厚さ(mm) 0.07 長さ(m) 50 外径(Φmm) 77 主な用途 保護・養生用 粘着力(N/25mm) 2.0 粘着タイプ 弱粘着
1巻
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質 スフ織物 寸法L(mm) 170 寸法H(mm) 170 基材 ポリエステル 粘着剤 ゴム系粘着剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別 太巻き 厚さ(mm) 0.07 半透明 長さ(m) 100 外径(Φmm) 127 主な用途 保護・養生用 粘着力(N/25mm) 5.0 粘着タイプ 強粘着
1巻
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質 ポリエステル 長さ(mm) 300 幅(mm) 210
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm) 300×210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(180枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ダイフクプラスモア「Gプロテクト、濃縮GプロテクトECO2、GプロテクトECO3」対応鏡面ポリマーコート剤。特殊変性シリコンの効果により塗装面を平滑化し、クリア層が復元し艶、すべり性、撥水性がアップします。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 鏡面ポリマーコート剤 仕様 【Apikaa製品名】スーパーGコート濃縮 対応製品 Gプロテクト、濃縮GプロテクトECOⅡ、GプロテクトECOⅢ 種別 洗車機用 鏡面ポリマーコート剤 容量(L) 5L×1個 対応洗車機メーカー ダイフクプラスモア
1箱(5L×1本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

エアー取付口 1/4プラグ ノズル長(mm) 24 ノズル取付口 G1/8 ノズル口径(Φmm) 2 トラスコ品番 114-5777 材質 本体:アルミニウム 全長(mm) 110 質量(g) 225
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

汗を吸収し、さらっと快適!・マジックや装具の当りから足を保護します。
材質 ポリエステル56%、綿42%、ポリウレタン2% サイズ フリー 質量(g) 約20(片足) 加工 抗菌加工、防臭加工 性別 男女兼用
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 炭素鋼 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 建築作業/土木作業 焼入硬度 HRC50~55 材質(グリップ) 熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール柄で丈夫です。プロテクトリング付です。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。 種類 板金用ハンマー 材質(頭) 炭素鋼(S50C)(焼入) 材質(柄部) スチール 主な用途 板金作業 材質(グリップ) ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業前に少量を手になじませると、手の汚れが水で簡単に落ちます。女性におすすめ。
1個(45mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE規格レベル2をクリアした、SAS-TEC製トリプルフレックス内蔵のサポーター型プロテクター。SAS-TEC独自のトリプルフレックスで、3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働。普段は柔らかく体への追従性が高いため、あらゆる体のラインにフィット。衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンが体を守ります。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収します。ひざの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。すべりの良い素材を採用することで装着しやすい。すべり止め加工をサポーター上部に施し、ズリ落ちを防ぎます。・サイズ。M:太もも(ひざ上)33-47、ふくらはぎ29-38(cm)。L:太もも(ひざ上)38-52、ふくらはぎ32-41(cm)。・長さ:35cm。・左右セット
用途バイク用 ひざプロテクター CE規格レベル2クリア / サポータータイプ。内蔵プロテクターは、SAS-TEC独自のトリプルフレックスで3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット。衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタン。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収。サイズ:太もも(ひざ上)33-47 / ふくらはぎ29-38(cm)、長さ:35cm サイズ M 長さ(cm) 35 プロテクター 膝用
1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番 195-3655 全長(mm) 115 材質(本体) アルミダイカスト ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2 配管取出方向 上下両用可能 エアー取付口 G1/4 ノズル取付口 G1/8
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エコマーク認定 認定 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 18 112 303
1冊
899 税込989
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番 195-3656 全長(mm) 115 材質(本体) アルミダイカスト ノズル長(mm) 30 ノズル口径(Φmm) 2 配管取出方向 上下両用可能 エアー取付口 G1/4 ノズル取付口 G1/8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

CE規格レベル2をクリアした、SAS-TEC製トリプルフレックス内蔵のサポーター型プロテクター。SAS-TEC独自のトリプルフレックスで、3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働。普段は柔らかく体への追従性が高いため、あらゆる体のラインにフィット。衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンが体を守ります。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収します。ひじの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。すべりの良い素材を採用することで装着しやすい。すべり止め加工をサポーター上部に施し、ズリ落ちを防ぎます。日焼け防止を考慮した長めの設定です。・サイズ:上腕26-33、手首15-22cm。・長さ:44cm。・左右セット
用途バイク用 ひじプロテクター CE規格レベル2クリア / サポータータイプ。内蔵プロテクターは、SAS-TEC独自のトリプルフレックスで3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働。プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット。衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタン。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収。サイズ:上腕26-33 / 手首15-22cm、長さ:44cm 長さ(cm) 44 プロテクター 肘用
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック 成分 水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム 液状 乳液
1本
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様 ●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925 アズワン品番 67-2347-87
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷