プロテクトシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「プロテクトシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 保護 フィルム」、「傷 防止 シート」、「ルーフキャリア 保護シート」などの商品も取り扱っております。
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様 3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に 寸法(mm) 120×90(2枚)、180×120(1枚)
1セット(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質 ウレタン 硬度90 タイプ 切板 種類 注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃) -10~90 破断伸度(%) 450 材料 エーテル系 比重 1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 29.4[300] 硬度(JIS A) 90 圧縮永久歪(%) 36 引裂強度(KN[kgf/cm]) 69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 16.2[165] 反撥弾性(%) 43 脆化点(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm) 250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%) 200 主な用途 表面保護用 粘着力(N/20mm) 2.7 引張強度(N/20mm) 65 巻戻し力 2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど 材質 ポリウレタン 寸法(mm) 500×500 透明 硬度 アスカーC67 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途 自動車内装用 粘着力(g/25mm) 350 テープ厚さ(μm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm) 105×1300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護 主な用途 自動車塗膜用 粘着力(g/25mm) 500 テープ厚さ(μm) 50
1巻ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。紫外線による変色が起こりません。(。粘着材部分は黄変する場合があります。)。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質 ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm) 500×500 透明 硬度 アスカーC80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質 ウレタンゴム 材料 ポリエステル系 比重 1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 27.7[283] 硬度(JIS A) 70 切断時伸(%) 630 引裂き強度(kN/m) 36.4[37]
1枚
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1枚
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。サイズ:130×200mm
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm) 0.3 寸法(高さH×幅W)(mm) 90×475
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm) 70×1000
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm。厚さ:1.2mm。1枚入り
厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 245×160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm) 0.5 材質 汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度 70(タイプA) 耐熱温度(℃) 100 厚さ公差(mm) ±0.15 耐油性(%) 40 耐寒温度(℃) -25
1枚
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)