プロパン 切断機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「プロパン 切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロパン切断機 A型」、「プロパン ガス 切断 機」、「ガス切断 プロパン」などの商品も取り扱っております。
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名 プロパン 切断板厚(mm) No.1:5~15。No.2:10~25。No.3:20~50 火口 No.1・No.2・No.3 仕様 プロパン用 付属品 火口:3本 種別 CPL-A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm) 535 質量(g) 吹管:850/火口:120 火口径(mm) No.1:Φ1.0。No.2:Φ1.3。No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa) 酸素:0.4/プロパン:0.04 使用吹管 CPL(A切、グリッタA、ニューグリッタA)切断器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断可能範囲 M1:1~5mm。M2:5~15mm。M3:15~30mm ガス圧力(MPa) (酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35。(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h) (切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000。(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330。(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガス アセチレン セット内容 火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm) 397 使用上の注意 逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷


使用ガス プロパン 適合 LPG 質量(kg) 1.3 ねじ 入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容 酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm) 1~100 付属品 適合火口3本 適合 火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番 828-9251 型式 大型A号 全長(mm) 517 タイプ メッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm) 500 切断能力(mm) 1~100 使用ガス アセチレン 質量(g) 795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用ガス アセチレン 切断板厚(mm) #1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合 1220N火口 全長(mm) 517 質量(g) 790 接続 形状。酸素用:JIS2号ホース口。燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h) 1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2]) 酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料 LPガス(プロパンガス) ホース長さ(m) (握り付)3 火炎温度(℃) 1500 火炎形状 棒状炎
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷


1台
11,980 税込13,178
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm) 433 質量(g) 吹管/645 切断板厚(mm) 3~10(使用火口#1)。10~20(使用火口#2)。20~30(使用火口#3) 火口 なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)