- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス溶断・溶接
- プロパンガス用火口のおすすめ人気ランキング
プロパンガス用火口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「プロパンガス用火口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーナー用火口」、「プロパンガス」、「プロパンバーナー」などの商品も取り扱っております。
LPG用中型切断器用火口です。プロパンガス溶断用火口です。
使用ガス
LPG
LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガス
アセチレン・酸素
取付ねじ
W13.5×24山
ガス圧力(MPa)
(O2)0.2。(C2H2)0.02~0.03
使用ガス
プロパン
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。
火炎温度(℃)
1500
仕様
プロパンバーナー用火口。適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
92
質量(g)
120
取付ねじ
W16×20山
使用ガス
アセチレン
使用吹管
A型切断器
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状
棒状炎
質量(g)
(バーナー)813、(握り付きホース)956
燃料
LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)
(握り付)3
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ60
接手
バーナー火口と一体型専用接手組付済
熱量(kw)
59.3
バーナー寸法(mm)
670
バーナー火口
A-7BU
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガス
プロパン
適合
田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管
火口
火口あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
火炎温度(℃)
1800
全長(mm)
780
使用燃料
プロパンガス
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
加熱火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
極薄~20
呼称
中プロLPG用火口
取付ねじ
W14-24
使用吹管
中形LPG加熱器
火口全長(mm)
42.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。
使用燃料
プロパンガス
火炎温度(℃)
1500
火炎形状
棒状炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
型式
A型
適合
14LT
質量(g)
125
使用ガス
アセチレン
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)
1500
付属品
LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ
質量(kg)
約17(8kgLPガスボンベ搭載時)
直径(Φmm)
(火口)60×2個、50×1個
使用燃料
プロパンガス
使用時間(分)
約40(8kgLPガスボンベ使用時)
全長×幅W(mm)
1600×600
発熱量(kW[kcal/h])
58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)
(接手)763
燃料
LPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)
1500
火口径(mm)
Φ75
接手
LS-800
熱量(kw)
101.2
バーナー寸法(mm)
152
火炎形状
棒状炎
バーナー火口
No.8N
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)
500
切断能力(mm)
1~100
使用ガス
アセチレン
質量(g)
795
用途旧EA300H-2用
材質
真鍮+銅
全長(mm)
40
穴径(Φmm)
0.9
六角対辺(mm)
11
アズワン品番
64-7832-46
ねじサイズ
M8×1.0
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
適合
中型切断器(アセチレン用)
質量(g)
70
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷