- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- プロパンジオールのおすすめ人気ランキング
プロパンジオールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「プロパンジオール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリエタノールアミン」、「プロピレングリコール」、「グリセリン」などの商品も取り扱っております。
名称
2-アミノ-2(ヒドロキシメチル)1,3プロパンジオール
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NH2C(CH2OH)3
濃度(%)
≧99
化学組成
NH2C(CH2OH)3
アズワン品番
2-3647-72
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
121.14
CAS登録番号
77-86-1
別称
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン
1本(500g)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
名称
Propylene glycol
等級
一級
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.04
化学組成
CH3CH(OH)CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
89-0066-29
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
76.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
57-55-6
別称
1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
名称
トリエタノールアミン、2,2',2'-Nitrilotriethanol (Triethanolamine)
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
N(CH2CH2OH)3
濃度(%)
≧98.0
比重
d≒1.12
化学組成
N(CH2CH2OH)3
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
特性
皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
平均分子量
149.19
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
102-71-6
別称
トリエタノールアミン
名称
プロピレングリコール 特級
等級
特級
化学式
CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.04
化学組成
CH3CH(OH)CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
2-3127-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
76.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
57-55-6
別称
1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【1本で3つのはたらき!】
・アミノ酸系洗浄剤。ココイルグルタミン酸Na配合でやさしく汚れをおとします。
・スーパーヒアルロン酸配合でお肌を保湿します。
・セラミド、グリチルリチン酸2Kがお肌を乾燥から守ります。
【手間なく簡単! オールインワン】
1.300~400mlの微温湯に1プッシュを溶かします。
2.おしりにかけて洗浄します。
3.布・ディスポタオルなどでやさしく拭き取ります。
ぬるま湯に洗浄液を1プッシュしておしりまわりにかけて洗浄し、やさしく拭き取ってください。すすぎは必要ありません。石鹸の香りを採用しており、使用後もさわやかに感じていただけるかと思います。
1本(350mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質
PP(ポリプロピレン)
液体醗酵油かす。アミノ酸、核酸、ビタミンなど多種類の栄養が含まれているので花色、葉色、野菜の味、香りを良くします。
適合作物
花、野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)4.5-4.5-3
名称
東商尿素有機入り複合液状肥料スーパーⅠ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
65×65×220
容量(cc)
560
肥料の種類
液状複合肥料
登録保証
生第(号)60912
1本(560cc)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
成分
ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、水
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
定格出力電力(W)
ACIN 200V:750
シリーズ
DPG
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ
最大出力電力(W)
500/750
定格出力電圧(V)
DC360
1個
¥9,498
税込¥10,448
82日以内出荷
ポリプロピレンビーカーは透明度が優れており、内容物がよく見えます。オートクレーブ可能。耐薬品性、耐久性に優れています。
種類
ビーカー
仕様
目盛付、取手なし
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
120
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
定格出力電力(W)
ACIN 200V:500
シリーズ
DPG
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ
最大出力電力(W)
300/500
定格出力電圧(V)
DC360
1個
¥7,998
税込¥8,798
82日以内出荷
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。
【使用方法】
水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。
軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値
13.1(原液)
主成分
高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤
希釈率(%)
たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
成分
イソプロピルアルコール(IPA)
濃度(%)
99
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
平巻形状で薄くてコンパクトな手切れ可能の布粘着テープ。油性ペンで筆記可能。
用途梱包・防災・アウトドア・旅行等
テープ幅(mm)
50
基材
PEラミ布
1巻長さ(m)
3
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
細胞培養関連製品
質量(g)
38
容量(g)
0.3
寸法(cm)
4×4×7
アズワン品番
63-5753-65
保管環境
冷蔵
有効期限
製造後2年
1箱(0.3g)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
材質
PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×50×128
容量(mL)
約360
耐熱温度(℃)
65
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
【1本で3つのはたらき!】
・アミノ酸系洗浄剤。ココイルグルタミン酸Na配合でやさしく汚れをおとします。
・スーパーヒアルロン酸配合でお肌を保湿します。
・セラミド、グリチルリチン酸2Kがお肌を乾燥から守ります。
【手間なく簡単! オールインワン】
1.300~400mlの微温湯に1プッシュを溶かします。
2.おしりにかけて洗浄します。
3.布・ディスポタオルなどでやさしく拭き取ります。
ぬるま湯に洗浄液を1プッシュしておしりまわりにかけて洗浄し、やさしく拭き取ってください。すすぎは必要ありません。石鹸の香りを採用しており、使用後もさわやかに感じていただけるかと思います。
成分
水、グリセリン、DPG、ココイルグルタミン酸Na、香料、他
ケース入数
6
香り
せっけんの香り
アズワン品番
65-0477-79
1本(1000mL)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
名称
Glycerol
等級
一級
化学式
C3H5(OH3)
濃度(%)
≧95.0
化学組成
C3H5(OH3)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
平均分子量
92.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
56-81-5
別称
グリセロール