プロパン調整器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「プロパン調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 安定器」、「プロパンガスガスボンベ」、「lpg 調整 器」などの商品も取り扱っております。
使用ガス プロパン 適合 LPG 質量(kg) 1.3 ねじ 入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 高圧圧力計(MPa) 2.5 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガス プロパン 適合 LPG 形状 入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口 質量(kg) 1.2 使用圧力範囲(MPa) 0.02~0.09 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(Nm3/h) 6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器 容量 1kg/h(LPG) 圧力 入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa 接続 入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手) 使用流体 LPガス(気相)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番 434-5088 材質 真鍮 質量(kg) 1.6 接続 入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガス LPG 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.5~1.56 二次側圧力(MPa) 0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

適合ガス プロパン 質量(kg) 1.2 ねじ 入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.09 標準流量(m3/h) 4 圧力計(MPa) 0.2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番 434-5070 材質 真鍮 質量(kg) 1.2 接続 入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガス LPG 低圧圧力計(MPa) 0.2 標準流量(m3/h) 5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa) 0.5~1.56 二次側圧力(MPa) 0.01~0.15
1台
12,980 税込14,278
欠品中

SUZUKID(スズキッド)LPG用調整器
LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ 適合 プロパン専用 質量(g) 1215 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×145×130
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

日酸TANAKAマスター6 LP
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。 トラスコ品番 306-1434 質量(kg) 1 使用圧力(MPa) 1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

適合ガス アセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス 全長(mm) 90 質量(g) 250 ねじ 入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ 標準流量(m3/h) 2
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg) 1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(g) 1000 最高使用圧力(MPa) 0.15 接続 W22.5-14山 左(取付ネジ)(一次側)/M16×1.5左 JIS3号ホース差し(二次側) 使用ガス LPG 二次側圧力計(MPa) 0.2 標準流量(Nm3/h) 5(0.5MPa)のとき)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス 酸素 寸法(mm) 入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口 質量(kg) 1.5 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×165 一次側圧力(MPa) ~15 標準流量 25NM3/h 二次側圧力(MPa) 0.1~0.99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm) 500 連続使用時間 2kgボンベ:約60分 寸法(mm) バーナー部:840 使用燃料 プロパンガス ホース長さ(m) 2 火口径(mm) 50 発熱量(kcal/h) 25000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。 使用燃料 プロパンガス 火炎温度(℃) 1500 火炎形状 棒状炎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TASCO(タスコ)プロパン調整器
仕様 ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2)。 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2) 使用ガス プロパン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm) 72 質量(g) 210 機能 リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式。異常温度遮断機能:95℃でガス遮断 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷


質量(kg) 1.7 ねじ 入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.99 使用ガス 酸素 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷