プロピレンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
6,586件の「プロピレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロピレングリコール」、「ポリプロピレン」、「テストガス」などの商品も取り扱っております。
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ 純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L) 4.5 内容量(L) 0.6 容器 スプレー缶 純度(%) 99.99以上 内圧(MPa) 0.75
1箱(10本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様 封入量/5L 質量(kg/本) 0.165 純度(%) 95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ 混合ガス 種類 酸素 容量(L) 4.5 濃度(%) 0.005 アズワン品番 2-4067-33
1本
54,980 税込60,478
5日以内出荷

SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガス
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式 SG-1
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

プッシュ缶に取り付けノズル下部のネジ込み調節用円盤で簡単に調節できます。
アズワン品番 2-4070-01 仕様 出口外径(mm):Φ6(スリーブ) 付属品 ユニチューブ300mm(内径Φ3mm・5mm各1本)
1個
14,400 税込15,840
当日出荷

本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min) 放出:400 材質(本体) C3604BD 質量(g) 400 材質(シート) 弁調節:PTFE 材質(カバー) C3604BD 材質(Oリング) FKM 調整圧力(MPa) 0.1 入口圧力(MPa) 0.1~0.8 材質(弁座) C3604BD 継手 入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手 材質(弁棒) C3604BD+PCTFE 圧力計 入口側圧力計:1MPa計
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。
アズワン品番 61-0103-14
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

新コスモス電機簡易点検用缶ガス
簡易点検用のガスです。
用途始業前の動作確認や、指示値確認に
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
890 税込979
当日出荷

減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様 出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100 質量(kg) 0.4 アズワン品番 3-5536-02
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

1本
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新コスモス電機簡易点検用缶ガス
簡易点検用のガスです。
用途始業前の動作確認や、指示値確認に
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ缶に取り付けるとシリンジで標準ガスを取り出すことができます。
アズワン品番 2-4069-01 品名 シリンジ採取コネクター
1箱(1個)
8,590 税込9,449
当日出荷

1個
680 税込748
当日出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質 金属 タイプ ネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷