プロフェイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
541件の「プロフェイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タッチパネルケーブル」、「Pro-face」、「プロフェイス ケーブル」などの商品も取り扱っております。
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
1台ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
1台ほか
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)表示機付きコントローラー STC6000シリーズ
表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。
仕様 【シリアル】RS-232C/422/485×1 電源 24Vdc 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 169.5×137×60 メモリー 【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB 表示色 TFTカラー 262144色 ディスプレイ 5.7型(VGA) プロトコル 【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定) パネルカット寸法(mm) H156×W123.5 最小パルス幅(μs) デジタル入力(パルスキャッチ入力):5 拡張性 TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可) Ethernet 【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1 USB USB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
画面サイズ 4.3型(ワイド) 定格電圧(V) DC12~24 表示ドット数 480×272ドット タッチパネル方式 アナログ メモリ容量(MB) 【アプリケーション】8
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)


1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1パック(5枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ST6000シリーズ
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
1個ほか
58,980 税込64,878
翌日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)10.4型用画面保護シート
GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。
適合 GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
1パック(5枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)
小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。
定格電圧(V) DC12~24 表示ドット数 480×272ドット モニターサイズ 4.3型(ワイド)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
73日以内出荷

用途画面データなどの転送を行うUSBケーブル(ホスト-ホスト) ケーブル長(m) 2 適合機種 GP3000、ST3000
1本
26,980 税込29,678
当日出荷


Pro-face(シュナイダーエレクトリック)USB 前面取付けケーブル (1 m)
USB (micro B) インターフェイスを操作盤の前面に取り付けるための延長ケーブル(1m)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)