- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- プロペラファン 天井のおすすめ人気ランキング
プロペラファン 天井のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新134件の「プロペラファン 天井」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井ファン」、「シーリングファンライト」、「プロペラ」などの商品も取り扱っております。
レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応
湿度(%RH)
RH80%以下
使用環境温度(℃)
5~40
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチリモコン付、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分リモコンタイマー付
材質
鋼:金古美色メッキ/羽根:木製
色
ウォームブラウン/シックブラウン
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
付属品
専用リモコン付、回転切替スイッチ、4段スピード切替スイッチ付、30分/60分タイマー付
3ノッチ速度調節
速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)
0(50Hz)、0(60Hz)
電圧(V)
AC100
電源
単相
高さ(mm)
857
風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
1・2・3・4・5・6時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一
覧」参照)
湿度(%RH)
RH80%以下
使用環境温度(℃)
5~40
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様
専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、傾斜天井に取付可能(14°まで)
材質
鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)
5.2
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
385
アズワン品番
64-9315-46
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様
(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口
適合機種
小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm
材質
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)
直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900
質量(g)
本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
1個
¥27,900
税込¥30,690
3日以内出荷
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
仕様
モーター+羽根、3時間タイマー付、1/fゆらぎ、専用リモコン付、回転切替スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、DCモータータイプ、埋込ローゼット用アダプタ同梱
材質
プラスチック(白色)、羽根/プラスチック(透明消し)
高さ(mm)
255
ビンテージテイストあふれる空間と調和を考えたインテリアファンです。木製の羽根とスリットの光が効果的な黒色塗装の灯具に漂うインダストリアル感が魅力です。
仕様
専用リモコン付き、回転切換スイッチ付(リモコン)、4段スピード切替スイッチ付(リモコン)、30分/60分タイマー付(リモコン)、取付簡易型
材質
鋼(黒色塗装)、羽根/木製(シックブラウン色/黒色塗装)
質量(kg)
5
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
245
アズワン品番
64-9315-45
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要
無段速調式
質量(kg)
9.3
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.9m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
斜め下方に360度旋回
機能
ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
左右首振
○
上下角度調整
○
360°旋回
○
サーマルプロテクター
○
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付
質量(kg)
0.55
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.2/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)
28.5/31.5
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
92/104
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
105/120
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
羽根ガード二重落下防止構造
羽根寸法(cm)
40
質量(kg)
3.5
色
グレー
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)39/45(中)29/31(弱)21/24
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)42.0/45.0(中)40.5/40.0(弱)37.5/37.0
風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)2780/2960(中)2280/2250(弱)1920/1920
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
(強)3.4/3.9(中)3.2/3.1(弱)2.7/2.6
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
消費電力(W)
35
仕様
傾斜天井対応、角度15度
質量(kg)
5.57
色
羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒
直径(Φmm)
(回転)1060
高さ(mm)
314
羽枚数
5
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆
フレンジ寸法(mm)
Φ150
調光の可否
否
スイッチ種類
ひもスイッチ
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付
質量(kg)
0.45
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)70/74.5、(弱)56/52
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)80/85、(弱)67/62
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに
材質
本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系
色
ホワイト
幅(cm)
21.3
長さ(cm)
50~69.8
高さ(cm)
14.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
取扱説明書
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
直径(Φmm)
1100
高さ(mm)
102
質量(g)
本体:約795、取付金具:約270
調整範囲(mm)
900~1100
材質(羽根)
プラスチック
材質(シャフト)
アルミ
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光
色温度(K)
3000/4000/5000
保証期間
1年
演色指数(Ra)
80以上
調色の可否
3段階