プロポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「プロポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用 ポリッシャー」、「日立工機 ポリッシャー」、「ルペスポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 ねじ径 スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 251 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 定格電流(A) 11.5 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 能力(mm) ウールパッド 180 能力(mm) スポンジパッド 180 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 振動3軸合成値(m/s2) <2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm) 210 質量(kg) 2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型 電源(V) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~5200 全長(mm) 420 本体質量(kg) 2.6 オービット径(Φmm) 15 パッド幅(mm) 125 消費電力(W) 500 パッド径(Φmm) 125/150
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 電源(V) 単相100 電流(A) 10.6 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2心・5 質量(kg) 2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容 本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm) 約130 全長(mm) 約1100~1380 質量(kg) 約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリー ニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah) 3 バッテリー電圧(V) 9.6 充電時間(分) 約60 回転数(回/分) 約400 パッドサイズ(inch) 7 稼働時間(分) 約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品 補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ 全長(mm) 194 質量(kg) 1.9 電流(A) 11.5 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 全高(mm) 236 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 194×236×87 コード長さ(m) 5 保証期間 1年 バフサイズ(Φmm) 180 パッド径(Φmm) 150
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ワックス・磨きに使える取り替えセット!! 耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質 ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用。仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25% セット内容 ワックスがけ用バフ×2枚。仕上げ用バフ×1枚
1セット
739 税込813
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm) 125 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 電源(V) 単相100 定格電流(A) 3.3 消費電力(W) 300 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです
用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適 電源(V) 100 消費電力(W) 400 回転数(min-1[r.p.m]) 4000~5500 全長(mm) 300 本体質量(kg) 2.2 オービット径(Φmm) 12 パッド幅(mm) 125
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm) 約148 回転数(min-1[r.p.m]) 50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V) 100 電流(A) 0.6 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 約5 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1.6 付属品 スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W) 45 電源コード(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品 スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg) 約1.7 タイプ ダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×148×195 使用電源(V) AC100 定格時間(分) 30 偏芯量 5mm パッド径(Φmm) 152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202Rコードなし
作業に合わせて回転方向を変えられる(逆回転機構付) 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品 補助ハンドル・片口スパナ(17mm)、パッド組立(マジック式 148mm)、平座金付六角ボルト、六角棒レンチ5mm 種別 コードなし 質量(kg) 1.9 電流(A) 11.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 217×87×251 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 定格電流(A) 11.7 絶縁方式 二重絶縁 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 194×251×87 保証期間 1年 パット取付軸(Φmm) 16
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm) 270 高さ(mm) 1175 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 仕様 タンク付 トラスコ品番 397-0043 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 タンク容量(L) 13 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm) 410 高さ(mm) 1175 本体高さ(mm) 270 パッドサイズ(inch) 13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (ブラシ)160/190 質量(kg) 27 コード長さ(m) 15 付属品 ナイロンブラシ トラスコ品番 397-0019 奥行(mm) 450 周波数(Hz) 50/60共用 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 1050 適合サイズ パッド/13インチ(330mm) 寸法(inch) 12 電流(A)(50/60Hz) 12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適 電源(V) 100 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~4500 全長(mm) 420 本体質量(kg) 2.7 オービット径(Φmm) 21 パッド幅(mm) 150 消費電力(W) 500 パッド径(Φmm) ベルクロ:150、ウレタン:180
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 900 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約600~2000 付属品 変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg) 2.3 周波数(Hz) 50/60 ねじ径 M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 225×93×245 定格時間(分) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPEG132
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V) 100 消費電力(W) 1100 質量(kg) 2.2 パッド径(Φmm) 125 全長(mm) 212 全高(mm) 295 回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 電源(V) 100 定格電流(A) 11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 200~660 偏芯量 Φ7.7mm 絶縁方式 二重絶縁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 212×125×295 保証期間 1年
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリッシャー本体、バフ2種類、コンパウンド2種類がセットになったスターターセットです。バフとコンパウンドの色を合わせて研磨するだけで、初期研磨から仕上げ研磨まで対応可能です。RUPES導入に最適なセットです。
用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面に対応可能 電源(V) 100 消費電力(W) 500
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm) 148 バフサイズ(Φmm) 175 電源(V) 100 電流(A) 9.5 コード長さ(m) 5 入力(W) 900 質量(kg) 2.0 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) Φ148×220×290 トラスコ品番 365-0782
1台
44,980 税込49,478
当日出荷