- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- プローブスタンドのおすすめ人気ランキング
プローブスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新200件の「プローブスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プローブホルダ」、「自在アームスタンド」、「自在ホルダー」などの商品も取り扱っております。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)
250
取付ねじ
M5
仕様
フェライト磁石
トラスコ品番
232-7171
質量(kg)
0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6、8
主柱(mm)
64×55
マグネット部寸法(mm)
30×35×35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ。併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブ。。Pico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。
皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)
800
アーム取付ねじ径
M8×1.25
トラスコ品番
311-0028
質量(kg)
1.35
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
RoHS指令(10物質対応)
対応
プローブ径(Φmm)
0.5
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
タイプ
H型スタンド
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。
強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。
また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。
基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。
各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。
基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能
微動調整
機構
メカロック式
仕様
測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
材質
ステンレス(SUS430)
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)
0.9
耐荷重N(kgf)
39.2(4)
ホルダー径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様
16Φ×300mm
TGK品番
561-54-73-03
品名
フリーアーム
1個
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質
(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)
Φ16×700
アズワン品番
6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)
(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)
(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)
280
質量(g)
420
マグネット部寸法(mm)
16×60×32
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド
材質
本体:鋳鉄
寸法(mm)
235×80×58
吸着力(N[kgf])
600[60]
主柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ12×176
RoHS指令(10物質対応)
対応
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。