プロ用のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
28,354件の「プロ用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マックツール セット工具」、「マスターグリップ」、「両開き 工具 箱」などの商品も取り扱っております。
様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数 53 セット内容 【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)。【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本。【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本。【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本。【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)。【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)。【モンキレンチ/全長約300mm】1本。【ラジオペンチ/全長約150mm】1本。【ペンチ/全長約175mm】1本。【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本。【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本。【強力ニッパ/全長約150mm】1本。【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)。【コンビネーションハンマー】1本。【平タガネ(19x200mm)】1本。【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)。【センターポンチ/全長約150mm】1本。【スチールBOX】1個 質量(kg) 16 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
23,980 税込26,378
当日出荷

様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm) 9.5 セット内容 【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg) 4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷

充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数 95 質量(kg) 13 ケース寸法(mm) 510×220×250
1セット(95点組)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容 【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個。【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個。【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個。【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個。【スパークプラグソケット16mm 】×1個。【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個。【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個。【ラジオペンチ150mm 】×1本。【ニッパー150mm 】×1本。【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本。【ハンマー 】×1本。【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本。【ビット 全長25mm(計22個)】。 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本。 (プラス) #1/#2/#3×各1本。 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本。 (四角)S1.S2.S3×各1本。 (星型)10.20.25.30×各1本。 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本。 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本。【カッター】×1本。【カッター替刃 】×1箱(10枚)。【ビス・釘類】×1箱。【引き出し】×2個 質量(kg) 7.5 差込角(mm) 9.5 セット商品数 82 ケース寸法(mm) 355×220×220 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
9,798 税込10,778
当日出荷

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容 【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個 質量(kg) 6.8 差込角(mm) 12.7 セット商品数 62 ケース寸法(mm) 355×220×220
1セット(62点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数 60 セット内容 【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個 質量(kg) 3.5 ケース寸法(mm) 380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。
入組点数 45 トラスコ品番 794-4977 セット内容 【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S。【ハイブリッドモンキレンチ】UM36。【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175。【ラジオペンチ】RP150。【強力ニッパー】KN150。【プライヤ】P200。【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24。【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27。【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A。【エキステンションバー(150mm)】EB4150。【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10。【ハンマー】1LB。【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100。【ツールケース】 質量(kg) 11 差込角(mm) 12.7 ケース寸法(mm) 420×205×150
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700S
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数 46 差込角(mm) 12.7 トラスコ品番 119-9994 セット内容 【ソケット(6角)】4S-10、12、13、14。【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27。【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H。【エクステンションバー】321(150mm)。【スパナセット】DS602P(DS-5.507、DS-0810、DS-1113、DS-1214、DS-1719、DS-2224)。【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1214、1317、1921、2224。【モンキレンチ(目盛付)】MW-300。【ペンチ】CT-175G。【コンビネーションプライヤ】CP-200SG。【強力ニッパ】KN-150G。【ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)】KWP-250。【貫通ドライバー】KMD-075、100、150。【貫通ドライバー】KPD-001、002、003。【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)。【ロング六角棒L形レンチセット(9本組)】AL900(AL-1.5、AL-02、AL-2.5、AL-03、AL-04、AL-05、AL-06、AL-08、AL-10)。【ツールケース】BX420 質量(kg) 10.7 タイプ 2段式メタルケース ケース色 レッド
1セット(46点組)
46,980 税込51,678
当日出荷

入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
1セット(133点組)
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。 セット内容 6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト 入数 80 取扱説明書 (5.55MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm) ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N) (上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出張にも便利なキャリーケース!。1/2”(12.7mm)の70点セット。最初の工具セット・出張セットなどにおすすめです。
セット商品数 70 セット内容 【11pcsコンビネーションレンチセット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm。【8pcs折りたたみ式六角棒レンチ】。【16pcsシックネスゲージ】。【12モンキーレンチ】。【マイナスドライバー】5.0mm×75mm、6.0mm×150mm。【プラスドライバー】#1×75mm、#2×150mm。【6ラジオペンチ】。【6ニッパ】。【7ペンチ】。【ボールピンハンマー】ウッドハンドル24oz。【工具箱】。【Dr.6角ソケット】8、9、10、11、12、13、14、17、19、20、21、22、23、24、27、30、32mm。【Dr.6角ディープソケット】17、19、21mm。【Dr.クイックリリースラチェットハンドル】。【Dr.首振りエクステンションバー5】。【Dr.首振りエクステンションバー10】。【Dr.ユニバーサルジョイント】。【エルハンドル】 質量(kg) 8.8(工具含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×200×200
1セット(70点組)
39,980 税込43,978
欠品中

機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
トラスコ品番 372-9567 セット内容 【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm。【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm。【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3。【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm。【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)。【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)。【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm。【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm。【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm。【ペンチ】SZ175S/175mm。【ラジオペンチ】SL150S/150mm。【ニッパ】SN150SS/150mm。【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド。【軍手】1足。【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm 質量(kg) 8.4
1セット(48点組)
35,980 税込39,578
当日出荷

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数 58 セット内容 【9.5mm角ラチェットハンドル】。【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19。【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8。【9.5mm角エクステンションバー】75mm。【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm。【6.35mm変換アダプター】。【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17。【モンキーレンチ】200mm。【ロングノーズプライヤー】150mm。【万能ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤー】200mm。【スタビードライバー】#2・-6。【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6。【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30。【6.35mm角T型ハンドル】。【ソケットアダプター】。【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00。【金切鋸】240×24T。【ネイルハンマー】8oz。【両口ソフトハンマー】。【ボルトカッター】。【コンベックス】2m×13mm巾 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 405×310×78 質量(kg/セット) 5.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 12.7SQで重整備にも対応。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.) 12.7 セット内容 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1 質量(kg) 12.2
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷

大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。 用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。 取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。 引き出しには傷防止のマットが付属しています。 トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。 寸法(mm) (トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37 材質(本体) スチール 耐荷重(kg) (トップトレー)20、(引出)10 外寸法・幅(mm) 520 外寸法・奥行(mm) 218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
ブルー 材質(本体) スチール 外寸法・高さ(mm) 343 外寸法・奥行(mm) 227 有効内寸法・奥行(mm) 218 有効内寸法・高さ(mm) 108
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数86点 携帯性に便利な持ち手付モデル
セット内容 18pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27mm・2pcsエクステンションバー、アダプター・12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm。・5pcsスクリュードライバーSL5×75、SL6×100mm、SL6×150mm、PH1×75、PH1×100mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・10pcsコンビネーションスパナ6、8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・12pcsビットSL3、4、5、6、7mmPH0、1、2、3、4mmPZ×2・1pc1/2”ラチェットレンチ・1pc1/2”ユニバーサルジョイント・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”ラチェットレンチ・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc10”プライヤー・1pc1/2”ラチェットハンドル・10pcsブレード18mmワイド・1pcユーティリティナイフ18mm刃・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pc6”ロングノーズプライヤー・1pc8”ロッキングプライヤー・1pcマグネットホルダー60mm・1pcメジャー3×16mm 質量(kg) 10.3 差込角(mm[inch]) 6.35(1/4)、12.7(1/2) 入組点数 86 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×220×250
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。 シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に 材質 スチール 全高(mm) 243 内寸法(mm) 376×172×H109(両サイド119) 中皿寸法(mm) 403×97×H49 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。 差込角(sq.) 6.35・12.7 入組点数 117 セット内容 12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
1セット
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)