- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- プロ用 植木鋏のおすすめ人気ランキング
プロ用 植木鋏のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新110件の「プロ用 植木鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木バサミ」、「庭木鋏」、「剪枝鋏」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
全長(mm)
200
刃長(mm)
52
質量(g)
215
繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量で切れ味抜群。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。 刃先の長いU-600Lは、堺刃物の伝統を汲む「鍛造刃」を採用。 アルス独自の熱処理を施した強力な刃先は、いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。 刃の内側にはヤニ溝が付いており、ヤニなどによる摩擦が少なく、切れ味を保ちます。
用途植木のお手入れ
全長(mm)
228
刃長(mm)
75
切断能力(mm)
9
トラスコ品番
396-5937
材質
刃:高炭素刃物鋼、鍛造刃、アルミダイカストグリップ
質量(g)
220
使用目的
お手入れ
切断対象
植木
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
角ボルト、Oddieナット使用。
太い枝切りに最適です。
全長(mm)
210
刃長(mm)
55
質量(g)
250
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
鍛造造り
用途庭木・果樹剪定用。
最大切断能力(mm)
10
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)
150
最大切断径(Φmm)
約10
使用目的
刈込、葉刈り用
切断対象
植木
庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。
全長(mm)
230
刃長(mm)
75
質量(kg)
0.3
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定
仕様
ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15