- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- プールボックス長方形のおすすめ人気ランキング
プールボックス長方形のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「プールボックス長方形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プールボックス 未来工業」、「ステンレス中継ボックス」、「スイッチ ボックス ステンレス」などの商品も取り扱っております。
寸法(縦×横×深さ)(mm)
150×100×75
色
グレー
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:1
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
仕様
防塵・防水構造
材質
ステンレス(SUS304)
保護等級
IP55
有効深さ(mm)
65
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板
鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
材質
樹脂
種別
長方形(ノック無)
材質
樹脂
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
種類
ノック無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×49×48
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
有効深さ(mm)
65
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2。ボデー:1.2
扉形式
カバー・ねじ止め
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
塗装色
ライトグレー レザートーン塗装
材質
鉄
保護等級
IP66
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバー・ねじ止め
材質
ステンレス(SUS304)
形状
水切防水
アース端子
あり
材質
ステンレス(SUS304)
形状
被せふた(簡易防水)
アース端子
なし
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
防塵、防水パッキン付
材質
アルミ鋳造製
保護等級
IP66
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:3~4。ボデー:3~3.5
扉形式
カバーをねじ止め
RoHS2指令に対応しています。
種別
カブセ防水蓋
タイプ
HI
材質
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
平ふた(非防水)
アース端子
なし
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
RoHS2指令に対応しています。
種別
一般平蓋
材質
樹脂
タイプ
HI
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水・防塵
材質
ABS
色
ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバースクリュー:無処理
保護等級
IP54
締付トルク(N・m)
カバー:0.6~0.8
材質(カバー)
トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)
EPDM
材質(ボディ)
ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)
トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色
ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応