- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- ヘキサゴンソケット インパクトのおすすめ人気ランキング
ヘキサゴンソケット インパクトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新331件の「ヘキサゴンソケット インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト ヘキサゴン」、「六角穴付きボルト用レンチ」、「インパクト六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
差込角(mm)
12.7
付属品
Oリング、ピン
材質
SCM440
全長(mm)
78
硬度
50~55
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
寸法L(mm)
60
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
ソケットサイズ(mm)
インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14
質量(kg/セット)
0.75
セット内容
-
トラスコ品番
369-8432
質量(kg)
0.75
1セット(6個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]
寸法L(mm)
75
寸法D(mm)
40
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
寸法L(mm)
90
ピン・リング付き
トラスコ品番
373-8477
セット内容
インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(BTP4-06P・08P・10P・12P・14P・17P)、ソケットホルダー10個用(EHB410)
質量(g)
768
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(mm)
12.7
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
25
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
100
タイプ
強力タイプ
用途穴付六角ボルト廻しに
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角(mm)
38.1
全長(mm)
110
質量(kg)
2
先端形状
ヘキサゴン
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
対辺寸法(mm)
22
付属品
ピン・Oリング
全長(mm)
50
質量(g)
162
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)
19.0
全長(mm)
62
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
二面幅S(mm)
17
トラスコ品番
119-7193
質量(g)
310
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
28
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)
19.0
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)
75
差込角(mm)
19.0
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)
12.7
セット内容
ピン、Oリング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
150
用途インパクトレンチ用
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
全長L(mm)
100
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
150
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。