ヘクスローブレンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
170件の「ヘクスローブレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘクスローブドライバー」、「トルクススパナ」、「菊型レンチ」などの商品も取り扱っております。
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様 いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容 T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質 高級特殊合金鋼 寸法(mm) 70×50(折り畳み時) 表面処理 クロームメッキ処理 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 表面処理 黒染め
1セット(9本組)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度 HRC55~60 表面処理 黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ サイズ T-10、15、20、25、27、30、40 トラスコ品番 803-6880
1セット(7本)
2,098 税込2,308
当日出荷

スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状 ヘックスローブ
1セット
特価
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
セット内容 T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
1セット(9個)
3,198 税込3,518
当日出荷

ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容 いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組 質量(g) 98
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質 高級特殊合金鋼 加工 クロームメッキ加工 対応 いじり止めトルクスネジ対応
1セット(7本)
1,698 税込1,868
当日出荷

T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状 ヘクスローブ 形状 T型 サイズ規格 ミリ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状 L型 セット内容 T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質 クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプ ロング 寸法L(mm) T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度 HRC51 寸法l(mm) T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50 材質 クロームバナジウム鋼 表面処理 ニッケルメッキ 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
799 税込879
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ
材質 レンチ:CR‐V、ホルダー:PE 質量(g) 340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 台紙:245×90×30
1セット(9本)
1,398 税込1,538
翌日出荷

いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ トラスコ品番 301-1364 セット内容 T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H 質量(g) 250
1セット(9本組)
6,298 税込6,928
当日出荷

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。 高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。 ロングサイズです。
仕上 黒染 トラスコ品番 384-9376 セット内容 T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 材質 SNCM・V 質量(g) 241 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 熱処理 55~58HRC
1セット(9本組)
4,198 税込4,618
当日出荷

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。 仕様 トルクスネジ用 先端形状 マイクロヘックスローブ
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容 T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55 材質 CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状 いじり止め穴付ヘックスローブ 仕上 ニッケルメッキ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)