- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ヘッダーのおすすめ人気ランキング
ヘッダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新13,158件の「ヘッダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マニーホールド」、「ホース 4 分岐」、「分岐ヘッダー」などの商品も取り扱っております。
分岐配管に便利。
チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ヘッダー
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
160
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-28
分岐数
3連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途戸建用。集合用
形状
マニホールド
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
複数台同時回収で作業時間短縮、効率アップ。バルブ付きのため、回収途中のホース取付け・取外しが可能。
ねじ径(inch)
フレア1/4オス
アズワン品番
64-6752-77
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
360
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-32
分岐数
7連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。
従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。
ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪
形状
マニホールド
材質
CAC406C/青銅
仕様
日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵
種類
その他継手
使用温度範囲(℃)
(継手)-20~95
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
(継手)1.75[17.5]
寸法d
(呼び径A)13
寸法D(Rc)
3/4
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
210
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-29
分岐数
4連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SS400
ねじの種類
PT
表面処理
三価クロメート
耐圧(MPa)
20.6
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
Rc
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
110
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-27
分岐数
2連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
260
使用流体
冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番
64-7855-30
分岐数
5連
ねじ径Rc
3/4”×1/2”
1個
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷