ヘッドライト コンパウンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
109件の「ヘッドライト コンパウンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパウンド」、「ヘッド ライト 研磨」、「プラスチックレンズ磨き」などの商品も取り扱っております。
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消! ライトの明るさと透明感を取り戻します。 曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用 特性 傷消し 使用方法 1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。 タイプ 液体 危険物の類別 非危険物
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドキットです。 プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンド配合で、黄ばみ・汚れをスッキリ解消!さらに、ツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。 樹脂パーツの黄ばみを解消して透明度を復活!ライトの明るさがアップします。 バイザー・サイドウインカー等にも使用できる本格派キットです。 CCコンパウンド:使用前は約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削り~仕上げまでこれ一つでOKです。 ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。透き通ったクリアな輝きが甦ります。
付属品 綿100%ネルクロス (180×180mm)×1、拭き取り用クロス(約220×330mm)×4 質量(g) 157 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×35 危険物の類別 非危険物
1本(80mL)
599 税込659
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみやくもりを解消して、輝きを甦らせるプロ仕上げのコンパウンドが、グリップボトルタイプで登場。 グリップボトルだから、作業がラクで手が汚れません。また、磨き面の二層研磨パッドがコンパウンドをしっかり支えるから、効率よく圧力がかかりスピーディーに仕上がります。プラスチック磨きに最適化したCCコンパウンドが黄ばみを除去、さらにツヤ出し保護成分が表面をコーティングしてクリアな輝きを甦らせます。 「CCコンパウンド」:約2ミクロンの粒子径で、磨いていくにつれて細かく砕け、約1ミクロンまで変化します。粗削りから仕上げまでこれ一つでOK。
付属品 クロス×4 質量(g) 137 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×105×70 危険物の類別 非危険物
1本(45mL)
869 税込956
当日出荷

ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用 形状 ねり状 トラスコ品番 475-7483 セット内容 細目・中細・極細が各25g 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.12kg
1セット
839 税込923
当日出荷

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手) P2000 最適なポリッシャーの回転数 1500rpm 主研磨剤の種類 アルミナ 粘度(Pa・s) 5.0~7.0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 210g 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最適なバフの種類 研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm) 3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

ヘッドライトに付いたキズ・黄ばみを消し、新車時のクリアな表面を復元!。多面体コンパウンド粒子の結合体が深いキズを消す。さらに、細かく砕けて浅いキズを消し、クリアに仕上げる!
用途ヘッドライト、プラスチックカバー等のキズ消しおよびつや出し 付属品 ネルクロス 危険物の類別 非危険物
1本(200mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品 専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.05L 使用可能目安 約20台分 危険物の性状 非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

2種類の超微粒子コンパウンドでくすみを徹底除去。硬質クリアポリマーが汚れや紫外線からヘッドライトを保護し、長期間クリアな状態に保ちます。くすんだテールランプやバイザーにも効果的です。
用途自動車用ヘッドライト洗浄保護剤 特性 耐紫外線 危険物の類別 非危険物
1個(80g)
799 税込879
当日出荷

これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。 成分 界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 寸法(mm) 173×53Φ 容量(mL) 180 質量(g) 238 対応ボディー色 全色 トラスコ品番 756-7707 危険物の類別 非危険物 特性 傷消し
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り 形状 液体 トラスコ品番 475-7491 セット内容 細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
1,898 税込2,088
当日出荷

ヘッドライトやバイザー、テールランプなどの黄ばみやくもりを強力に除去します。さらに2種類の紫外線防止成分配合で、研磨後の再度の黄ばみやくすみを抑えます。専用の研磨スポンジの採用で効率よく研磨作業が可能です。
特性 耐紫外線 付属品 不織布 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(50mL)
659 税込725
当日出荷

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!。界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。
用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護 特性 傷消し、耐紫外線 付属品 マイクロファイバークロス 液性 アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1本(70mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ヘッドライト・テールランプ等の黄ばみ・くすみを落として、表面をコートするヘッドライト用コーティングセットです。 下地クリーナー+マイクロファイバークロスの相乗効果で、黄ばみ・くすみが驚く程みるみる落ち、見違える程の透明感が甦ります。さらに、ガラス系コートの強固な被膜で、表面にクリアな輝きと光沢を与えます。しかも、透明感は約12ヶ月持続。汚れ・紫外線による黄ばみ・くすみの再発を長期間防止します。 必要なアイテムがすべてセットになっているので、これだけで新車時の様なヘッドライトの輝きが甦ります。 ヘッドライト以外に、未塗装樹脂(黒色)パーツにも使用できます。
特性 耐紫外線 付属品 クロス×12/ヘルパー×1/マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書 質量(g) 171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×120×46 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 5mL 危険物の性状 水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

研磨製の高い粗目・仕上げ用の細目・艶出し仕上げ用の極細の3タイプがセットになった少量タイプの液体コンパウンドセットです。
形状 液体 セット内容 細目・極細・超極細 各1本 危険物の類別 非危険物
1セット(80mL×3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドライト・ウインカーやテールランプなど透明樹脂パーツ専用のクリーナー。 黄ばみやくもりを除去する「ベースクリーナー」と、光沢を出し、汚れ・紫外線などによる劣化を防ぐ「ハードトップコート」の本格2液仕上げタイプ。 磨いて塗るだけのカンタン作業で、高い透明度を長期間持続できます。
用途自動車用ヘッドライトカバー、ウインカー、バイザーの下地処理&保護用 セット内容 ベースクリーナー(50mL)×1本 、ハードトップコート(8mL)×1本、専用スポンジ×1個、クロス×1枚 付属品 専用スポンジ・クロス トラスコ品番 799-7493 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 8mL 特性 耐紫外線 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分 水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm) 1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ヘッドライト、ウインカー、バイザーなど、経時劣化で透明感を失ってしまった透明樹脂パーツに塗り込むだけで、新品のような透明感、鮮やかなカラーが復活します。 「クリスタルブルーコーティング」の効果で黄ばんだ透明樹脂も美しく仕上がります。 シリコーンオイル等による一時的なツヤ出し剤とは違い、樹脂パーツ表面に薄く硬いガラス状のコーティング被膜を形成し、仕上がりの美しさが6ヶ月以上持続します。 同時に優れた撥水性能も発揮し、樹脂自体の劣化も防止できます。
用途ヘッドライト、テールランプ、ウインカーの保護用 付属品 専用スポンジ2個、保護手袋1枚 トラスコ品番 799-7515 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 8mL 危険物の性状 非水溶性
1個(8mL)
999 税込1,099
当日出荷

くもり・黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリアな透明感が甦ります。2種類のUVカット成分配合で、紫外線からヘッドライトを守ります。
特性 耐紫外線 付属品 綿タオル 形状 液体 危険物の類別 非危険物
1本(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番 380-8556 質量(g) 401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 63×202 危険物の類別 非危険物
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷