- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- ヘッドライト
- ヘッドライト デュアルのおすすめ人気ランキング
ヘッドライト デュアルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新120件の「ヘッドライト デュアル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイドヘッドライト」、「ヘッドライト 広角」、「スーパーワイドアングルヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
キャンプに
夜間作業に
輝度
COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm)
電源タイプ
充電式
最大点灯時間
約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約19×275×31
全長(mm)
645(取付ベルト含む)
電源
DC5V/1A(充電式USBType-C)
光源
COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED)
充電時間(時間)
約4
使用電池
リチウムイオンポリマー電池1200mAh
電球の種類
LED
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
全光束(Lm)
約350(最大時)
電源タイプ
充電式
付属品
USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)
70
センサー
赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)
点灯方式
COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)
電源
USB充電
防水仕様
生活防水
サイズ
フリーサイズ
電球の種類
LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン
広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン!
XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容
Type-C USBケーブル
材質
ウレタンゴム、アクリル、樹脂
質量(g)
230
出力(W)
10
バッテリー
リチウムイオン
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60
防水保護等級
IPX4:防滴仕様
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載
サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン
柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット
手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯
消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/
ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に
電球の種類
LED
全光束(Lm)
【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)
電源タイプ
充電式
使用電池
専用充電池
連続点灯時間(時間)
【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時
保護等級
IPX3
使用電球
【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
充電時間(時間)
最大約2.5(空→フル充電)(目安)
入力電圧(V)
DC5(充電プラグ)
入力電流(A)
1(充電プラグ)
質量(g)
70
バッテリー
リチウムポリマー電池※交換不可
セット内容
充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1
バッテリー容量(mAh)
1200
バッテリー電圧(V)
DC3.7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP!
作業に合わせてセンターのみ分割照射可能
装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!
付属品
単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個
質量(g)
約300(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)
使用電池
単3アルカリ乾電池×4本
点灯方式
センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯
耐衝撃性
1m
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320
防水保護等級
IPX3
照射距離(m)
センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
付属品
ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×30×38
保護等級
IPX5
光源
センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池
単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)
-5~40
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ
全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級
IPX5
点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式
ノーマル&ワイド
最大点灯時間
センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
コード長さ(m)
1.2
能力
照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)
適合バッテリー
リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
質量(kg)
0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
明るさを100Lm、350Lmの2種類に調整できるLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
色
黒
材質(本体)
アルミニウム合金
照光方式
投光
本体質量(g)
109
全光束(Lm)
強:350/弱:100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×45×44
保護等級
IPX7
光源
LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱
光源色
白
電源タイプ
電池式
耐水性
IPX7
色(本体)
黒
明るさ(Lm)
強:350/弱:100
照射角
90°
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
照射距離(m)
34
取扱説明書
連続点灯時間(時間)
強:1.3/弱:7
最大点灯時間
強:1.3時間/弱:7時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
全光束(Lm)
150-75
材質
本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
690×400×440
保護等級
IPX3
光源
3W COB LED
使用電池
単四電池×3(別売)
点灯方式
強/弱/点滅
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
75~150
照射角
107.8度
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IP-X3
照射距離(m)
約22
取扱説明書
(1.6MB)
電球の種類
LED
1台
¥599
税込¥659
当日出荷
取り外すとワークライトにもなる充電式のヘッドライトです。ワークライト時の設置は内蔵磁石でも固定が可能です。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。
寸法(mm)
35×35×80
質量(g)
70
電源タイプ
USB充電
電球の種類
LED・COB
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに
仕様
50°可動ヘッド、1m落下耐久
付属品
ヘッドバンド
全光束(Lm)
約100(最大時)
センサー
赤外線センサー(スイッチ長押しにてセンサーモードへ移行)
電源タイプ
USB充電
防水仕様
防沫タイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×45×35
電球の種類
LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)
42(電池含まず)
保護等級
IPX4
使用電池
単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ
電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約30×64×40
アズワン品番
64-5132-59
明るさ(Lm)
(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級
IPX4相当
点灯方法
ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)
(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間
(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
"広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。
ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。
ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。"
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。
電球の種類
LED
付属品
USB充電ケーブル
寸法(mm)
60×45×35(ベルト除く)
質量(g)
50
ベルト幅(mm)
25
光源
COB LED-3W
モード切替
HIGH/LOW/OFF
使用時間
HIGH:4/LOW:14
使用電池
リチウムイオンバッテリー1200mAh
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
内蔵電池
リチウムイオンバッテリー1200mAh
モード
HIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)
HIGH:150/LOW:30
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off
質量(g)
223
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73.1×52.8×38.8
使用電池
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売)
防塵防水性能
IP64
電源タイプ
充電式/電池式
光束(Lm)
最大:470
明るさ(Lm)
光源(約)470~60
照射距離(m)
最大:(約)227
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~52
落下耐久(m)
テスト:1
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
ハイパワーヘッドライト。
手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。
目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト
全光束(Lm)
最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある
付属品
オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
セット内容
本体、電池ボックス
外形寸法(mm)
38×87×55
本体質量(g)
118
枠の色
ゴールド
保護等級
IPX4 防水(防沫型)
連続使用時間(時間)
モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6
光源
白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)
色温度(K)
5000~8300
使用電池
単3形電池×3本
照射モード
ワイド
光学系
コリメーターレンズ
電源タイプ
乾電池式
防水仕様
WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」
アズワン品番
64-8592-80
照射距離(m)
118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離
電球の種類
LED
落下衝撃(m)
2
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
全光束(Lm)
1800
セット内容
ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質
アルミニウム+樹脂+プラスチック
質量(g)
約160/約260(電池込み)
光源
CREE社製XML-T6×1
使用電池
18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)
点灯方式
HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)
充電器出力
DC4.2V/1000mA
充電器入力
AC100V-240V
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約6~8
電源タイプ
充電式
寸法(高さH×幅W)(mm)
約55×Φ43
使用時間(時間)
約3~6
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX3級防水
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品
専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0880
本体質量(g)
約259(電池含)
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約3.5
電源タイプ
充電式
光束(Lm)
ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15
アズワン品番
65-1954-98
照射距離(m)
ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×41×51(ヘッド部)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
COB LEDを使用した軽量型ヘッドライト。最大400lmの強力ライトで230度の広範囲への照射が可能。60gと軽量のため、負担が少なく長時間のご使用でも安心です。アウトドア、作業等、防災と使用場所を選ばないヘッドライトです。
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品
充電用USBケーブル(Type-C)
充電時間(時間)
USB:2
明るさ(Lm)
400
防水性
IPX4
点灯時間
約2.5~6時間
電球の種類
LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最大出力250LM曲面COBLED
専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射!
スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
強点灯時:250、弱点灯時:120
電源タイプ
電池式
使用電池
単3形乾電池×3本
最大点灯時間
強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
点灯時間
強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
防水保護等級
IPX5
保護等級
IPX5
付属品
ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質
ABS樹脂
質量(g)
本体:62、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25
光源
曲面COB LED×1灯
使用電源
アルカリ単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)
-5~40
明るさ
強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン
照射方式
スーパーワイド
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。
用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に
材質
ABS・PS
質量(g)
約99
充電時間(時間)
約2
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
明るさ(Lm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続点灯時間(時間)
3~5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷