- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- エンジン関連
- ヘッドライト 調整 光軸 工具のおすすめ人気ランキング
ヘッドライト 調整 光軸 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「ヘッドライト 調整 光軸 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光軸調整 ドライバー」、「延長 ラチェット」、「光軸測定器」などの商品も取り扱っております。
見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。
全長(mm)
283
タイプ
ボールポイントヘキサゴンビット
先端径(mm)
六角軸:6
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
小型・中型・大型自動車のヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。
先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。
日野自動車可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。
先端軸はΦ6mmでエーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応します。
中間軸はΦ7mmでサービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。
ラチェット機構採用で作業負担を軽減しました。
保管時用の先端保護キャップ付きです。
軸径(Φmm)
【中間】7、【先端】6
全長(mm)
455
質量(g)
200
軸長(mm)
373
グリップ径(Φmm)
36
先端サイズ(#)
No.2
ギア数
10
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1組(2台)のチェッカーが互いに無線で通信して、もう一方と同じ動作をします。光軸調整が上段で行われているのか、下段で行われているのかが表示灯で確認でき、また受光器のモニター出力といった情報も互いのチェッカーで共有できるので、1人でも正確にかつ効率良い調整作業が可能となりました。液晶画面に受光器のモニター出力を表示して、テスターが無くても正しい光軸調整が行えます。スイッチひとつで1組(2台)のチェッカーが相互に通信しながら点検を行い、光軸調整の良否を判定します。複数台が設置されている場合や定期点検などでの省力化が可能になりました。(TXF-125にも適用可。ただし電池要)。サウンドで光軸調整の良否を報知します。上段と下段を個々に点検していくための機能です。より精密で確実な点検が行えます。本体色を視認性の高い蛍光色にしています。遠くからでも確認しやすいので、照準を使った光軸調整の際も背景の中から見つけやすくしています。環境に配慮したRoHS指令に対応しています。(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテルを排除しています)
仕様
(空中線)λ/4 ヘリカルアンテナ
材質
樹脂
色
蛍光イエロー
質量(g)
約330(電池除く)/1台
出力
環境/接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:環境悪化時に出力、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下(抵抗負荷)、ダンパー/接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:受光器のカバーを外したときに出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A以下(抵抗負荷)
電源電圧(V)
DC10~30(PXBシリーズのセンサーから供給)、または、単3形アルカリ乾電池6本×2式
消費電流(mA)
100以下
電池寿命(時間)
約15(連続使用)
使用周囲温度(℃)
-25~+60、-10~+50(電池使用時)
送信出力
10mW
付加機能
電源切替機能・上段/下段切替機能・サウンドチェック機能、モニター出力表示機能・受光感度表示機能・警報表示機能・投光受光動作表示機能・セルフチェック機能・電池チェック機能・電波周波数切替機能・ワイヤレス切替機能・接続機種選択機能(PXBシリーズ以外のセンサー)
表示灯
アラーム/赤色LED 警報出力時:点灯、受光感度/赤色LED 受光感度減衰時:点灯
電波到達距離(m)
約200(見通し距離)
送信周波数(MHz)
429帯(特定小電力機器の無線設備)
1組(2個)
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質
内部ギア:CR-MO
全長(mm)
340
差込角(mm)
6.3&9.5 ドライブアダプター
最大トルク(N・m)
130(※破壊トルク:161 Nm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド寸法(mm)
幅:36、厚さ:16
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
仕様
ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。
トラスコ品番
856-2088
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
300
軸長(mm)
230
先端径(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
4 1548
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。
ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。
プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。
クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。
マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
トラスコ品番
124-2997
軸径(Φmm)
6.4
全長(mm)
510
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。
ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。
専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。
専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品
専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)
長さ(mm)
565
寸法(mm)
(ラチェット部)12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
全長(mm)
383
種類
グリップドライバー
寸法L(mm)
383
グリップ径(Φmm)
27
寸法D(mm)
27
材質(軸)
炭素鋼
寸法l(mm)
288
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。
用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。
径(Φmm)
ギヤ:28
ギア数
12枚
質量(g)
374
付属品
1/4・3/8アダプター各1個
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。
●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
用途自動車用ヘッドライト光軸です。
全長(mm)
365
タイプ
ボールポイント
先端径(mm)
六角軸:6
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
抜群の締付力を生む手によくフィットするクッショングリップです。軸はクロムバナジウム鋼全身焼入れです。クロムメッキ仕上のロングタイプです。先端はブラックポイント加工です。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)
プラスチック
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
32
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)
137
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム
オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。
適合
国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。
トラスコ品番
821-7824
セット内容
ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A)
全長(mm)
510
質量(kg)
1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源
各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。
ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)
0~+40
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
全長(mm)
105
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
質量(g)
40
最大幅(mm)
16
鉄板厚さ(mm)
3
ヘッド幅(mm)
10