ヘパリンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
69件の「ヘパリン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保湿ローション」、「タップシール」、「キャピラリー ガラス」などの商品も取り扱っております。
保水機能を持つ有効成分ヘパリン類似物質とバリア機能の油分配合で、乾燥による肌荒れを効率的にケア。
成分 ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、精製水、ジプロピレングリコール、1,3ブチレングリコール、濃グリセリン、ソルビット液、2メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、スクワラン、流動パラフィン、軽質流動イソパラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、メチルポリシロキサン、ワセリン、セタノール、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテル(7E.O.)、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリアクリル酸アミド、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、水酸化カリウム、天然ビタミンE、エデト酸二ナトリウム、フェノキシエタノール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(50g)
1,280 税込1,408
5日以内出荷

保水機能を持つ有効成分ヘパリン類似物質とバリア機能の油分配合で、乾燥による肌荒れを効率的にケア。
成分 有効成分:ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、表示指定成分:エデト酸塩、パラベン RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100mL)
1,280 税込1,408
当日出荷

等級 特級 化学式 C10H14N2Na2O8・2H2O 濃度(%) ≧99.5 CAS登録番号 6381-92-6 名称 EDTA-2Na 二水和物 化学組成 C10H14N2Na2O8・2H2O 危険物の類別 非危険物 平均分子量 372.24 PRTR法 第1種 別称 EDTA・2Na
1本(25g)ほか
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長75mmに標準化していますので、ほとんどの遠心器に使用可能です。肉厚は0.2mmで充分な強度を持っています。青と赤のカラーコードにより識別が非常に容易です。1バイアル100本入りですので、少量の使用にも対応できます。
材質 ソーダ石灰ガラス 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(1000本)
4,840 税込5,324
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘパリン類似物質配合の顔用の薬用ローション新発売!ガサガサ粉ふき、ひりひりしがちな深刻な乾燥肌の方へ3つの有効成分が顔の乾燥・肌荒れにアプローチしっかり保湿でき、しかも、べたつきにくい!高圧乳化技術採用で、使用感の良さと、保湿力を両立させました。
医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(100g)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 EDTA-2Na溶液 種別 調製試薬 規格 VS 規定液 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 C10H14N2Na2O8 化学組成 C10H14N2Na2O8 アズワン品番 2-3128-01 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) PRTR法 第1種 濃度(mol/L) 0.05 CAS登録番号 139-33-3 別称 0.05mol/L EDTA・2Na溶液
1本(500mL)
1,998 税込2,198
10日以内出荷

お顔全体のシミが気になる肌の薬用化粧水 ビタミンC誘導体などの有効成分が角質層の奥までとどいて、メラニンの生成を抑えてシミを防ぐ
シリーズ ケシミン 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(140mL)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(150mL)
629 税込692
翌日出荷

名称 Cyclohexanone 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C6H10O 濃度(%) ≧99 比重 d≒0.95 化学組成 C6H10O 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、皮膚に接触した場合や吸入した場合は有毒、皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、臓器の障害のおそれ (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (骨、中枢神経系) 平均分子量 98.14 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 108-94-1
1本(500mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 ヘマトキシリン染色液(細胞診用) 等級 臨床検査用調製試薬 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-35 危険物の類別 非危険物 特性 発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1L)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

名称 ギルヘマトキシリン染色液 等級 臨床検査用調製試薬 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 アズワン品番 89-0062-34 危険物の類別 非危険物 特性 皮膚及び眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害 (中枢神経系、血液系、腎臓) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1L)
9,898 税込10,888
15日以内出荷

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
仕様 ヘパリン処理 全長(mm) 75 内径(Φmm) 1.1~1.2 肉厚(mm) 0.2±0.02
1組(100本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3大保湿因子配合。 低刺激処方で、赤ちゃんからお年寄りまでご使用いただけます。 弱酸性・ノンアルコール・無香料・無着色。
1個(300mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)ヘマトクリット毛細管 赤 ヘパリン 100入
ヘマトクリット毛細管は、血液の遠心分離用です。 ヘパリン処理済みの毛細管は血液の凝固を遅らせます。
種類 ヘパリン 外径(Φmm) 1.5~1.6 内径(Φmm) 1.1~1.2 全長(mm) 75±0.5 肉厚(mm) 0.2±0.025 材質 高品質ガラス製 DIN ISO 12 772準拠
1箱
999 税込1,099
3日以内出荷

毛細管の端から端を満たすことで簡単に適量ができます。弾力性の高いPVC製のためガラス製毛細管で心配される破損による感染事故を防止可能です。
容量(μL) 20 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm) 29.5±1.2 内径×外径(Φmm) 0.93×1.76(±0.03) アズワン品番 7-536-02
1ケース(100本)
4,490 税込4,939
当日出荷

ビタミンC誘導体(シミ抑制成分)、ビタミンE(血行促進成分)のWビタミン効果のある薬用クリーム 抗炎症剤(グリチルレチン酸ステアリル)配合で髭剃りあとにもお使いになれるマイルド処方です。医薬部外品
シリーズ ケシミン 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(20g)
1,190 税込1,309
当日出荷

ビタミンC誘導体が集中的に角質層のすみずみまでじっくり浸透して、メラニンの生成を抑えます。 新陳代謝が活発になる就寝時に使うと効果的です。 血行を促進させるビタミンE配合です。
シリーズ ケシミン 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(30g)
1,790 税込1,969
当日出荷

Thermo Fisher Scientificヘマトクリット毛細管
小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 ●1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ●ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75±0.02 内径(Φmm) 1.1~1.2 肉厚(mm) 0.2±0.02
1箱(200本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小動物や魚類の採血、血球中に占める赤血球の割合を調べるヘマトクリットに適したガラス毛細管です。 1本ずつ取り出せるプラスチックバイアル入りです。 ヘパリン処理の有無はカラーラベルで判別できます。
全長(mm) 75 内径(Φmm) 1.1~1.2
1箱(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)