- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ヘビーリンクチェーンのおすすめ人気ランキング
ヘビーリンクチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「ヘビーリンクチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースチェーン」、「リンクチェーン」、「マンテル チェーン」などの商品も取り扱っております。
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
研磨
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
ユニクロメッキ
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理
研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上
スチール(SWRM)。表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
SUS304。錆び難い。強い。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。
盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に
全長(mm)
1000
材質/仕上
ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質
ステンレスSUS304
1巻長さ(m)
15
表面処理
電解研磨
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
安全率5倍以上の強靱なチェーンです。
標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。
材質
特殊合金鋼
仕上
防錆処理
エスコ品番
EA980SG-20
質量(kg)
2.34
内径(Φmm)
縦12.7、横28
使用荷重(kg)
1080
チェーン線径(Φmm)
8.0
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適