ヘリカルカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「ヘリカルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘリカル タップ」、「プラネットカッタ」、「スレッドミル」などの商品も取り扱っております。
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-HLC
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。
用途90度カッター 仕様 H690カッター セット内容 レンチ、スクリュー
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質 超微粒子超硬合金 ねじ メートルねじ内径用(ISO) 表面処理 窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セレーション切れ刃エンドミルです。
用途90度ヘリカルカッター シャンク径(Φmm) 32 材質 スチール 仕様 P290カッター トラスコ品番 823-0047 セット内容 レンチ、スクリュー 刃列 3
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工出来ます。また右ねじ左ねじどちらでも加工出来ます。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料 (1.06MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数 3 先端角(°) 120 切刃形状 3枚刃 寸法a(°) 60
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能 材質 スチール セット内容 レンチ、スクリュー 刃径(Φmm) 40 適合チップ P290ACKT/ACCT1806… 仕様 3刃列
1本
92,980 税込102,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 材質 超硬合金 刃数 3 ねじ メートルねじ内径用(ISO) 表面処理 窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工 材質 超微粒子超硬合金 被削材 炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂 表面処理 無限コーティング
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
切刃形状 その他 加工内容 穴面取り
1本
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝数 3 全長L(mm) 40 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。 ねじの種類 M 材質 超微粒子超硬合金 刃数 3 表面処理 窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能 材質 スチール 仕様 3刃列 セット内容 レンチ、スクリュー 適合チップ P290ACKT/ACCT1806…
1本
71,980 税込79,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)