- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 配管関係
- ヘルメシール 403のおすすめ人気ランキング
ヘルメシール 403のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「ヘルメシール 403」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメシール」、「シールテープ 接着剤」、「ヘルメシール 55」などの商品も取り扱っております。
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとして
トラスコ品番
356-4436
色
灰
質量(g)
175
使用温度範囲(℃)
-50~200
規格
日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))
容量(g)
160
主成分
シリコーンゴム系、粘弾形
粘度(mPa・s)
70000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
154mL
危険物の性状
非水溶性
1本(160g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色
灰色
規格
日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様
ハケ付缶
トラスコ品番
122-6762
比重
1.2(25℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。
適合
SUS・鉄管・銅管・合金
色
白
使用温度範囲(℃)
(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K-161
主成分
シリコーン混合
適合流体
水、ガス、油、蒸気配管
硬化時間(時間)
(5℃)20~24、(25℃)8~12
危険等級
Ⅲ
耐圧(kg/cm2)
50
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。
上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。
国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状
ペースト状
比重
1.04(25℃)
耐熱温度(℃)
-60~220
粘度
600000cps
硬化時間(時間)
塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃
発火点(℃)
450
溶剤
無溶剤
色調
半透明
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
14400~28600(チキソ)
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色
灰色
耐熱温度(℃)
約150
JIS規格
K6820液状ガスケット2種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。
水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用
色
白
トラスコ品番
122-6941
容器仕様
チューブ
比重
1.3(25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150g
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番
374-8782
種類
無溶剤脱アルコール型
液色
白色ペースト状
比重
1.45(硬化物)
伸び(%)
700
引張強度(MPa)
2.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.14kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(140g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用
粘度(mPa・s[cP])
ペースト(チキソ)
使用温度範囲(℃)
-55~150
液色
白
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
3/1
主成分
嫌気性樹脂
液シール時間
遅い
耐圧性(MPa)
68.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色
グレー(液状)
比重
1.2
形態
乾性粘着形
耐熱温度(℃)
150
希釈剤
専用品
貯蔵期間
約1ヶ年
粘度(mPa・s)
2000±200at25℃
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
加熱残分(%)
56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。
耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用
色
黒
容器仕様
缶
比重
1.4(25℃)
トラスコ品番
122-6738
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500g
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用
色
灰色
トラスコ品番
122-6967
容器仕様
チューブ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
150g
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に
色
淡黄色
JIS規格
K6820液状ガスケット1種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
灰
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K161
主成分
アクリル樹脂
液性
非水溶性液体
耐熱温度(℃)
150
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
6~24
耐圧(kg/cm2)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
給水・給湯、鉄管・SUS管専用
多様化している配管素材(鉄管・各種ライニング鋼管・ステンレス管・銅管・合金・ 砲金等)のネジ式ジョイントに。また、流体(上水道・給湯)に高性能で対応出来る無溶剤型防食シール剤です。
用途各種鉄管配管ネジ部の防食及びシール剤
各種ライニング鋼管ネジ部の防食及びシール剤
各種防食継手ネジ部の防食及びシール剤
ステンレス配管ネジ部の防食及びシール剤
合金・銅・配管ネジ部の防食及びシール剤
一般配管ネジ部の防食及びシール剤 (排水・海水・工業用水)
給水・給湯配管ネジ部の防食及びシール剤
特性
防食
形状
110g入チューブ
色
青
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K-161、防食性試験:JIS K-6820
耐熱性
-20℃~90℃
主成分
変成シリコーン樹脂混合物
臭気
微臭
密度(g/cm3)
1.5(23℃)
外観
ペースト状(ゴム弾性体)
硬化時間(時間)
(5℃)20~24、(25℃)8~12
溶解性
水に不溶
タックフリータイム(分)
10(23℃)
耐圧(kg/cm2)
30(鉄管50Aネジ常温)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1本(110g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
14400~28600(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用
使用温度範囲(℃)
-55~150
粘度(mPa・s[cP])
100000チキソ
液色
白
主成分
嫌気性樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
厚生省令第14号適合品です。
用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。
質量(g)
500
使用温度範囲(℃)
-30~85
主成分
合成樹脂
粘度(Pa・s)
5.5
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)
-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])
400~800チキソ
液色
茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
15
主成分
嫌気性樹脂
液シール時間
速い
耐圧性(MPa)
68.9
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性