- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- ヘルメット 冷やすのおすすめ人気ランキング
ヘルメット 冷やすのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「ヘルメット 冷やす」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帽子保冷剤」、「頭 保冷剤」、「頭を冷やす」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
115-3078
材質
外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
色
ブルー
質量(g)
29.5
縦(mm)
210
横(mm)
210
1枚
¥969
税込¥1,066
当日出荷
炎天下での作業やアウトドアなどにとっても便利。直射日光から頭部を守る。水を含ませて帽子の中に入れ使用。凍らせて使用すればさらに冷たさ実感。冷感が弱くなったら水に浸して繰り返し使用できる。子どもから大人まで使用可能。
用途ひんやりシート、冷却シート、暑さ対策として。
質量(kg)
0.02
色
ブルー
混率(%)
外側:ポリエステル(クールマックス)100% 中材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×210×5
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
暑い日差しの中で作業される時に、ヘルメットに装着して簡単に首元を涼しくします。特殊ポリマーを使用し、水に2分間浸すだけで気化熱で冷える構造です。特殊繊維の素材は、紫外線を60%もカットし、さらに外張り断熱の採用で、首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で繰り返しご使用になれます。
用途熱中症対策。ヘルメットを被り、暑い日差しの中で作業される時に使用すると効果的です。
仕様
特許第4422631号
成分
ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸湿繊維
トラスコ品番
388-1202
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
16(吸水2分後:約90)
寸法(縦×横)(mm)
130×220
材質(表面)
メタリック加工(紫外線60%カット)
吸水量
74g(浸水2分間)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。
質量(g)
約572(電池含む)
サイズ(cm)
53~62
規格
厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」
電源
単三乾電池:3個(モニター電池4個付き)
機能
防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC
騒音レベル(dB(A))
正転時:約70、逆転時:約75
風量(L/min)
正転時:約204、逆転時:約180
稼働時間(時間)
約8(単3乾電池:3個使用)
帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!。28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!
用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に
色
ブルー
質量(g)
約54
種類
頭用冷却具
サイズ(cm)
約18
材質(外枠)
TPU
材質(内容物)
PCM
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー。
使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。
UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
使用目的
暑さ対策
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
ヘルメット内がひんやり爽快!保冷剤付きで水に浸すだけでも涼感ゲット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
240×240
従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。
調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。
色
青
トラスコ品番
449-3672
材質
(チューブ)ナイロン
質量(g)
650
温度(℃)
(冷風)一次:3.4、二次:-1.5
風量(L/min)
(冷)一次:160、二次:148
チューブ長さ(m)
1.4
適合ホース径(Φmm)
8
1個
¥48,900
税込¥53,790
当日出荷
熱中症対策のキーポイント、それは頭部汗の蒸発と冷却!メーカー開発の空調ヘルメット(R) なら同時に対策可能です。
ベルト部の面ファスナーでヘルメットに簡単に装着が出来ます(外周74cmまで対応)
汗の気化熱で頭部を冷却、暑い環境で活躍します。
セット内容
本体/ワンタッチファン ブラック(1個)/電池ボックス(電池別売)/ベルトクリップ/中継ケーブル/ケーブル/コードバンド/コードクリップ
色
イエロー
材質(本体)
ポリエステル100%
質量(g)
約45(本体のみ)
消費電力(W)
強:約1、弱:約0.2
連続使用時間(時間)
強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用時)
材質(ベルト)
取付:塩化ビニール
送風量
強:8.2リットル/秒、弱:4.2リットル/秒
寸法(縦×横)(cm)
約25×(最大)32
ベルト長さ(cm)
約77(外周67~74のヘルメットに対応)
本体寸法(cm)
横 最大約32、縦 約25
1セット
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
新たにリフレクター(光を反射)を追加装備し、日差しの熱を遮断して冷たさ持続!。高温や無風で過酷な作業環境でも、気化熱を利用して後頭部の熱を下げるアイテムです。後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止の一枚三役を兼ねます。スポーツにも、お役立てください。抗菌、防臭、超給水性繊維を使用。水洗い後、繰り返し使用可能。後頭部の冷却効果は、約10秒のスピード吸水で2~3時間効果が持続。
トラスコ品番
405-3516
材質
ポリエステル製メッシュ、超吸水性繊維
色
ブルー
サイズ
フリー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヘルメット内の蒸れ防止のメッシュ仕様のヘルメットインナーです。洗濯して繰り返し使うことができます。
材質
ポリエステル
色
青
サイズ
フリー
1個
¥749
税込¥824
欠品中
汎用タイプのインナーシートです。
手洗いOK、乾燥も早い!
通気性の良いメッシュ構造と衝撃吸収に優れたハニカム構造を両立!
ヘルメットの中を快適に保ちます。
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
シリカクリンが素早くニオイ・湿気を取り除くインナーパットです。シリカクリンの吸湿・消臭効果でヘルメット内の嫌なムレやニオイを即効でさらに強力に取り除きます。表生地に厚みのあるメッシュを使用しており、不快なヘルメットの環ひもを快適にします。また洗濯機が使用でき、繰り返しご使用できます。
用途ヘルメット用インナーパッド
材質
ポリエステル・シリカゲル
消臭剤有効期間
約1~2年
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
天日干しすることで吸湿消臭機能が再生されます。
用途ヘルメット内のムレ防止に。
トラスコ品番
206-5927
長さ(mm)
180
幅(mm)
200
材質/仕上
生地:ポリエステル、中身:シリカゲル
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
44.5
アズワン品番
64-8484-48
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
好評いただいていた900ひんやりハットに、日よけ面積を大きくしてリニューアルしました。
材質
(生地)ポリエステル、(内部)EVAスポンジ
使用目的
暑さ対策
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アクリル、レーヨン、ポリエステル
質量(g)
約11
タイプ
ヘルメット取付け式
東レフィールドセンサーを使用した吸水、速乾汗取り帽子のバンダナタイプ
用途電気、設備工事、日曜大工、アウトドア
材質
ポリエステル、綿
色
ブラック
サイズ
フリー
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クールマックス使用でヘルメット内を快適に保ちます。
洗い回せるように2枚セットになっています。
夏季ライディングの必需品。
サイズ
F
材質
クールマックス
機能
吸汗・速乾/抗菌・防臭
気化熱でクールになり、同時にニオイ・湿気を取り除きます。ユニチカ製のウチミズドットメッシュで水冷クーリング効果があります。気化促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで冷却効果を上げます。シリカクリンの効果により、ヘルメット内の嫌なムレ・ニオイも同時に取り除きます。表生地・裏生地とも吸汗・速乾性に優れ、汗冷えを抑制します。
用途ヘルメット用おでこパッド
材質
ポリエステル シリカゲル・ポリプロピレン
消臭剤有効期間
約1~2年
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷