ヘルメット 防災面のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
302件の「ヘルメット 防災面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット取付用シールド」、「シールド付ヘルメット」、「ヘルメット用溶接面 金具」などの商品も取り扱っております。
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 UVカット、保護メガネ併用可 適合 (ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番 231-6005 種別 防災面 型式 ヘルメット取付型 透明 質量(g) 230 対応 MP型対応、溝付型対応 取付金具 BM-TK 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 313nm:0.001。365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 レンズ交換可 トラスコ品番 438-8127 適合機種 MP型・野球帽型(フラットタイプは不可)・溝付型 質量(g) 230 規格 ANSI規格対応(Z87.1) レンズ色 クリア フレーム色 ブラック 材質(フレーム) ABS樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 装着方式 ヘルメット取付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品 取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応) 仕様 UVカット 形状 ヘルメット取付型防災面 質量(g) 約170 レンズ色 クリア 対応 MP型対応、溝付型対応 機能 紫外線カット 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護 形状 ヘルメット取付型防災面 レンズ色 クリア フレーム色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状 ヘルメット取付型防災面 材質 アクリル 適合 (ヘルメット):MP型 寸法(mm) 約230×195 質量(g) 約140 タイプ ヘルメット取付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

マスクを併用できるバブルタイプ。 ひさし・カバー付で左右からの飛来物からも守ります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 マスク併用可、ヒサシ・カバー付 適合 (ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型 質量(g) 270 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 223×245×220 対応 MP型対応 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。 電気絶縁用。 仕様 保護面付き、衝撃吸収ライナーなし 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) なし アズワン品番 9-242-01
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合 (ヘルメット):MP型 材質 アクリル 形状 ヘルメット取付型防災面 タイプ ヘルメット取付けタイプ 材質(レンズ) アクリル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
形状 ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ) アクリル 適合 MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g) 120 本体寸法(mm) 225×320 対応 MP型対応 レンズ厚さ(mm) 2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 834-5510 質量(g) 241000 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリエチレン レンズ厚さ(mm) 1.85 替レンズ SS-F-66A 装着方法 ヘルメット取付 2018年トラスコ掲載ページ 6 0092
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。 仕様 衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番 418-5234 質量(g) 615 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×227×163 可視光線透過率(%) (シールド)90.5 バイザー グレー(透明) シールド 透明
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤等取り扱い作業。 形状 ヘルメット取付型防災面 仕様 ヘルメット取付金具付 適合 (ヘルメット)MP型、リブ小型 トラスコ品番 128-4941 質量(g) 216 レンズ色 クリア 対応 MP型対応 材質(レンズ) アクリル 装着方法 ヘルメット取付 再生紙使用マーク 適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

MP帽、溝付帽、野球帽、各種のヘルメットに使用できます。左右ネジで簡単に取付、取外しができます。
適合 ヘルメット取付型防災面:BM-HC、BM-HG、BM-HW トラスコ品番 231-6030 質量(g) 91
1組(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

横からの飛来物をガードするための、左右に回り込んだ一体型の面を使用したタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状 ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ) ポリカーボネート 材質 ポリカーボネート 適合 (ヘルメット):MP型 寸法(mm) 約510×200 質量(g) 約245 タイプ ヘルメット取付けタイプ 対応 MP型対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

材質 ステンレス製(24メッシュ) 質量(g) 約117 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×50×180 アズワン品番 64-7923-69
1個
3,560 税込3,916
8日以内出荷

軽量、左右ネジ1個で簡単に取付け・取外しができます。 MP帽、溝付帽、野球帽各種のヘルメットに使用できます。(一部取り付けできないモデルもあります。)
適合 防災面 FH-1C アズワン品番 65-0320-06
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

球面インジェクション成形で背後からの目ざわりな反射光がなく、視界がスッキリし、眼が疲れません。 ひさし付一体成形の面体で、変形しにくく、上方からの光線や粉塵から目を守ります。
種別 溶接用メガネ、防災面 透明 適合 FH取付金具 材質 ポリカーボネート 形状 ヘルメット取付型防災面 対応 MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ) ポリカーボネート シールド高さ(mm) 205
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型) 本体:G2/前面:No10 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 295×215×2(前面190×100×2) レンズ アクリルレンズ 標準質量(g) 325 仕様 JIS規格外 遮光度 ♯2/10相当 種類 ヘルメット
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

マスクとの併用が可能な形状の防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状 ヘルメット取付型防災面 機能 マスク併用可 適合 (ヘルメット):MP型 材質 アクリル 寸法(mm) 約360×235 質量(g) 約235 タイプ ヘルメット取付けタイプ 対応 MP型対応 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 形状 ヘルメット取付型防災面 材質 アクリル(側板/塩化ビニール) 寸法(mm) 約485×200 質量(g) 約215 タイプ ヘルメット取付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷