ヘルメット用ヘッドセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
133件の「ヘルメット用ヘッドセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット マイク」、「骨伝導 インカム」、「ヘルメット用ヘッドホン」などの商品も取り扱っております。
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番 421-0557 適合機種 2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g) 120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ヘルメットに取り付けるタイプのマイクロホン(固定金具がワニグチ)です。
用途ヘルメット着用での作業用 トラスコ品番 510-0402 質量(g) 62
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様 ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ トラスコ品番 859-1061 対応機種 DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルワイヤレスインカム端末機・ワイヤレスガイド送信機専用のヘルメットに装着できるイヤホンマイクです。手元のスイッチで通話のON/OFFを簡単に切り替ることが可能です。イヤホンマイクコネクターはMini-XLR4pinのため、端末機とマイクが少しの衝撃で離れることはありません。
コネクタ イヤホンマイク:Mini-XLR 4pin(メス) アズワン品番 63-6335-84 ケーブル長(cm) 120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

音声明瞭なイヤーパット型スピーカーです。
用途ヘルメット着用での作業用、HS-92(別売品)と接続しての使用 トラスコ品番 509-9820 質量(g) 50 ジャック径(Φmm) 2.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類 特定小電力トランシーバー 質量(g) 約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧 【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数 単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA) 【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式 単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz) 421/422/440 防塵防水性能 IP67 送信出力 10mW、1mW 外部端子 DC5V~6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 107×56×33(最薄部23) 受信感度 -14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50(但し充電は0~+40) 電波型式 F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力 80mW以上
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 300-0877 適合本体 IC-4110 質量(g) 58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DEFINITIVE SUPPLIESDEF WIRELESS HELMET HEADSET
スマートフォンとBluetooth接続して音楽を聴いたり、通話も出来るヘッドセットがDEFから発売になります。 ヘルメット専用スピーカーとマイクがセットになっております。 ヘルメット内側にヘッドセットを取り付けるので、耳を塞がず外の音も聞こえます。 ベルクロでの取り付けなので、簡単に取り付けも可能。 LINEなどのグループ通話で更にツーリングを楽しめます。 Telec認証取得済み。 充電はmicroUSBを使用。
セット内容 microUSBケーブル、マイク用スポンジカバー、スピーカー貼り付け用ベルクロ、説明書 Bluetooth V5.0 BR/EDR 通信距離(m) 見通し約20 スピーカーユニット 32Ω/30mm 周波数(Hz) 20-20k 再生時間(時間) 最大16 通話時間(時間) 最大16 待機時間 650時間以上 充電時間(時間) 2.5
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

DT-01 / DT-01+ / DT-E1 / DT-E1+(品番:98913/25028/99113/25029)用のコンパクトタイプのスピーカー。標準スピーカーに対して約4mm薄くなりました。直径も28mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。・スピーカーサイズ:Φ28×6mm。・インピーダンス:32Ω。・サウンドプレッシャーレベル:115dB。・重さ:6g(片側) / ケーブル長:約145mm
用途DT-01/01+ / DT-E1/E1+用の小型スピーカー。直径28mmの小型スピーカーで、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。厚さ6mmで標準スピーカーに対して約4mm薄く、せまい空間でもスッキリ収まる。スピーカーサイズ:Φ28×6mm / 重さ:6g(片側) 対応 DT-01/01+ / DT-E1/E1+
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

ヘッドセット(CHP820)を頭に固定するバンド。伸縮可能。
トラスコ品番 353-9148 適合本体 HX824
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

繰り返し充電ができるリチウムイオンバッテリーです。
用途工場や店舗など毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番 385-3799 適合機種 DJP45、DJDP10
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンワサプライヘッドセット
IPX4の防水機能搭載なので汗をかいたり急な雨が降っても使えるヘッドセットです。耳をふさがないイヤーピースなので、外の音も聞こえて安全に使用できます。イヤーフックを外して付け替えなくても右耳と左耳の付け替えが可能なイヤーフック一体型のヘッドセットです。電源のON/OFFはスライドスイッチで簡単に操作が可能です。電源を入れると自動的にペアリングモードになるので初めての方でもスムーズに機器とのペアリングが可能です。充電ポートに水が入るのを防止するポートカバー付きです。音量調節や曲送り・曲戻しなどの操作も可能です。
仕様 SCMS-T:非対応 セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル 適合規格 Bluetooth 5.2 接続方式 Bluetooth 感度 【マイク】-44±2dB,f=1KHZ 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリー リチウムポリマーバッテリー 周波数範囲 2.402~2.480GHz 防塵防水性能 IPX4 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大12.5時間 指向性 全(無)指向性 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:microUSB 通信距離(m) 10(Class2) 連続待受時間 最大130時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大8.5 マルチポイント 対応 対応プロファイル HFP/A2DP/AVRCP
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

コンパクトでスタイリッシュな耳掛けタイプ
用途アパレル、フィットネスクラブ、自動車小売業、ファーストフードなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 336-8483 適合本体 IC-4110 質量(g) 40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 ヘッドセット防水プラグタイプ トラスコ品番 859-1062 対応機種 DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

生産終了機種も含む、2ピンコネクターのメーカー製ハンディ機のほとんどでお使いになれます。
トラスコ品番 485-3261 適合機種 DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S 質量(g) 90 口径(Φmm) (イヤホン部)36 コード長さ(m) 1.71 感度 -40dB ±5dB 0dB=1V/1Pa マイクロフォン部 ダイナミック型ノイズキャンセルタイプ 全質量(g) 180以下 インピーダンス(Ω) (イヤホン部)200<1KHz/1mW>
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質 ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g) 490 規格 保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ 頭囲(cm) 53~63 通気孔 あり 使用区分 高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)ヘルメット取付式ヘッドセット
トラスコ品番 125-6438 適合機種 CL70A、CL40、FTH-314、FTH-314L、FTH-635、VXD1、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH-308L、FTH-508 質量(g) 111 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状 耳かけ型 適合機種 VXD9
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷


頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質 ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン 質量(g) 490 規格 保護帽の規格 (飛来・落下物用) 頭囲(cm) 53~63 使用区分 高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)