ヘルール ガスケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
161件の「ヘルール ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大阪サニタリー パッキン」、「L型ガスケット」、「サニタリーパッキン」などの商品も取り扱っております。
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。 材質 シリコン 2018年トラスコ掲載ページ 9 1263
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




材質 シリコン 形状 ヘルールガスケット 種類 ヘルールガスケットB型 寸法D(mm) 2.1 寸法E(mm) 5.5
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質 【NOK】FP829/FL68 幅(mm) 5.5 伸び(%) 【FP829】250、【FL68】330 引張強度(MPa) 【FP829】17.9、【FL68】20.8 硬さ(デュロメータA) 【FP829】80、【FL68】78 圧縮永久歪(%) 【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。 接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。 材質 フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など 材質 PTFE 寸法E(mm) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -50~100 適合規格 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体 液体、ガス 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 30.2 耐圧力(MPa) 液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%) 19(34.3MPa時) 復元率(%) 51(34.3MPa時) 密度(kg/m3) 2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。 材質 フッ素樹脂(PTFE)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ゴムと比べ、破れや劣化による異物混入がなく、流体に臭いが移りません。 弾性領域での使用のため何度でも繰返し使用できます。 金属のため急速な経年劣化がなく耐久性に優れ、経済的です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のステンレスパッキンです。 材質 ステンレス(SUS316L)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)