- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ヘルールガスケット B型 シリコンのおすすめ人気ランキング
ヘルールガスケット B型 シリコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新77件の「ヘルールガスケット B型 シリコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l型パッキン」、「ガスケットNBR」、「ステンレスパッキン」などの商品も取り扱っております。
材質
シリコン
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状
ヘルール
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。
材質
シリコン(Si)
外径(Φmm)
34
材質
シリコン
形状
ヘルール
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。
材質
シリコン(Si)
材質
シリコン
形状
ガスケット
材質
EPDM
フェルール継手同士の接続部の間を密着させるための専用パッキンです。
用途半導体関連装置、FPD製造装置などに。食品、化粧品、医薬品の製造設備などに。
材質
シリコン
2018年トラスコ掲載ページ
9 1263
サニタリー継手
材質
PTFE
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法E(mm)
5
材質
フツ素
材質
PTFE
形状
ガスケット
材質
EPDM
形状
ヘルールガスケット
種類
ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)
2.1
寸法E(mm)
5.5
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ゴムと比べ、破れや劣化による異物混入がなく、流体に臭いが移りません。
弾性領域での使用のため何度でも繰返し使用できます。
金属のため急速な経年劣化がなく耐久性に優れ、経済的です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のステンレスパッキンです。
材質
ステンレス(SUS316L)
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。
国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など
材質
PTFE
寸法E(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
NBR
材質
シリコン
特殊FKM採用で低着香性・高寿命化・耐水蒸気性を実現しました。
材質
【NOK】FP829/FL68
幅(mm)
5.5
伸び(%)
【FP829】250、【FL68】330
引張強度(MPa)
【FP829】17.9、【FL68】20.8
硬さ(デュロメータA)
【FP829】80、【FL68】78
圧縮永久歪(%)
【エア中/FP829(175℃×72h)】15、【エア中/FL68(175℃×72h)】23、【水蒸気中/FP829(150℃×72h)】22、【水蒸気中/FL68(150℃×72h)】32
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
材質
PTFE
使用温度範囲(℃)
-50~100
適合規格
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体
液体、ガス
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
30.2
耐圧力(MPa)
液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)
19(34.3MPa時)
復元率(%)
51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)
2170