ヘンケル ホットメルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「ヘンケル ホットメルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンボール接着剤」、「グルーガン 低温」、「ホットメルト」などの商品も取り扱っております。
高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプ AC電源式 仕様 接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6304 全長(mm) 248 質量(g) 800 全幅(mm) 34 定格電圧(V) AC100 全高(mm) 228 コード長さ(m) 1.78 本体質量(g) 約360(コード除く) 定格消費電力(W) 19 予熱時間 7~8分 ノズル内径(Φmm) 2.4~3.0 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ホットグルーボンド専用です。グルーボンドで溶かして接着するのに使います。
1個
270 税込297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 仕様 RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×200 主成分 EVA樹脂 収納本数(本) 51 主な用途 アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約30 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様 RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番 453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm) 11.5×200 主成分 EVA樹脂 収納本数(本) 51 主な用途 アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 軟化点(℃) 90±5 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約15 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm) 11.5 長さ(mm) 200 箱入数 51 質量(kg) 1.04(箱) 適合 HMGLM1 トラスコ品番 382-3512 主成分 EVA 軟化点(℃) 約82 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 1kg オープンタイム(秒) 約50 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。 電源タイプ AC電源式 適合 接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ トラスコ品番 382-3504 質量(g) 440 電源(V) AC100 消費電力(W) 16 本体質量(g) 334 ノズル径 標準:Φ2mm 設定温度(℃) 130 主な用途 ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.0/h 主なワーク パーツ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

温度調節機能付です。 特殊ヒーター採用により実用温度まで3分で到達します。
電源タイプ AC電源式 適合 使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番 453-6312 質量(g) 835 電源(V) AC100 消費電力(W) 100 設定温度(℃) 100~200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 0.7~1.1/h 主なワーク パーツ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個(1kg)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質 EVA 透明 温度(℃) (融解接着)160~210 粘度 16500CPS 軟化点(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 主なワーク パーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ AC電源式 付属品 ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g) 350 消費電力(W) (入力)16 電源 100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm) 185×160 吐出量 (接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm) 2.7 予熱時間 約12分間 接着剤 酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃) 200 アズワン品番 65-2070-74 危険物の類別 非危険物 硬化時間 50~90秒 主なワーク パーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプ AC電源式 仕様 液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃ 付属品 ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番 948-58-15-01 トラスコ品番 367-8555 質量(g) 250(コード含まず) 電源(V) AC100(50/60) 消費電力(W) 14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 185×42×140 電源コード 2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤 EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品 スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V) 100 消費電力(W) 7 定格電圧 100V AC 50/60Hz 温度(℃) (ノズル)160 ヒーター PTCヒーター 電源タイプ AC電源式 危険物の類別 非危険物 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黄褐色 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ、3次元形状
1箱(5kg)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 445-2445 長さ(mm) 10 質量(g) 11 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

トラスコ品番 445-2429 長さ(mm) 19.5 質量(g) 22 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷

グルーガン用の交換スティックです。
材質 EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm) 7.5×100 溶解温度(℃) 85±2 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径(Φmm) 11 外径(Φmm) 11 成分 エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%) 適合 ホットボンドHB-80 溶解温度(℃) 84 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合 ホットメルト:Q型・TC型 電源(V) 100 消費電力(W) 160 設定温度(℃) 200 危険物の類別 非危険物 吐出能力(kg) 1.8/h 関連資料 製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm) 11.5×220 危険物の類別 指定可燃物 主なワーク パーツ
1袋(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)