- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農薬
- ベイトのおすすめ人気ランキング
ベイトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,469件の「ベイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベイト剤」、「業務用ゴキブリホイホイ」、「ゴキブリベイト剤」などの商品も取り扱っております。
あらかじめまいておくだけで、物かげにひそんでいるイヤ~なナメクジ、カタツムリを誘い出し、食べさせて退治します。
用途ナメクジ、カタツムリに。成分メタアルデヒドを含む淡褐色円筒状顆粒備考生活害虫防除剤協議会登録
害虫を誘引し、有効成分を摂食させて殺虫するベイト剤である。作物の株元にまくだけで、簡単にネキリムシ類やハスモンヨトウ、コオロギ類を防除できる。
メタフルミゾンは害虫への経口作用が強く、ベイト剤に適している。難防除のハスモンヨトウやネキリムシの老齢幼虫にも高い効果を発揮する。
チョウ目害虫のネキリムシ類やハスモンヨトウ以外に、コオロギ類にも効果を示し、これらの害虫の同時防除ができる。
有効成分メタフルミゾン0.20%性状淡褐色粒状 径3mm、長さ2~10mm農林水産省登録第(号)22875適合病害虫ネキリムシ類、ハスモンヨトウ、コオロギ類、ネキリムシ類毒劇区分普通物
1本(2kg)
¥1,698税込¥1,868
4日以内出荷
株元にばらまくだけで土の中に潜むネキリムシを誘い出し、食べさせて退治します。
効果は速効性で、植え付け後や発芽後の作物を害虫から守るので、被害防止に有効です。
有効成分ペルメトリン適合害虫ネキリムシ類適合作物花き類・観葉植物、はくさい、ごぼう、だいこん、オクラ、キャベツ、レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ピーマン、いちご、たまねぎ、かんしょ、やまのいも、さといも、かぼちゃ、なばな類、ねぎ、わけぎ、あさつき、豆類(未成熟)、そらまめ、だいず、なす、きゅうり、トマト、ミニトマト、とうもろこし、ばれいしょ、ほうれんそう、しゅんぎく、にんじん、もりあざみ、エンサイ、葉しょうが、しょうが、エンダイブ、かぶ、にら、にら(花茎)、アスパラガス、パセリ、とうがらし類農林水産省登録第(号)23683毒劇区分普通物
1袋(600g)
¥799税込¥879
当日出荷
和平フレイズ米トギーナ
ひし形の網目がポイント!手と同じようにしっかり研ぐことができます。 使い終わったらフックに吊るして収納できます。
材質本体:ポリエチレン/ハンドル:ポリプロピレン寸法(cm)5.3×15.8
1個
¥649税込¥714
4日以内出荷
1個
¥3,198税込¥3,518
4日以内出荷
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります)
優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器
【優れた12の効果を発揮】
(1)その日から効く!
・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。
(2)メスの持つ卵に効く!
・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果
・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。
(3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く!
・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。
(4)巣に潜むゴキブリに効く!
・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。
・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。
(5)大型ゴキブリに効く!
(6)5つの成分で誘引!
(7)半生エサでよく食べる!
(8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。
(9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。
(10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。
(11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。
(12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分種別置き型シリーズブラックキャップ使用の目安10m2あたり1~2個使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースゴキブリダンゴFC-14a
SHIMANO(シマノ)OCEA CONQUEST CT オシアコンクエストCT
フォールと巻き双方向で再現性を追求、デジタル時代のオシアコンクエスト。
オシアコンクエストに、フォールレバーとデジタルカウンターを装備したモデルが登場。剛健で滑らかな駆動系統に次世代のフォール性能が加わり、フォールアクションを自在にコントロール。
落ちてくるベイトや、ボトムに向かって逃走するベイトを意識的かつ正確に再現することが可能となった。
もちろん、すべての基本性能はオシアコンクエストをそのまま踏襲、先進の機構を余すことなく搭載した高度なスペックでアングラーの戦略をサポートする。
その風格は洗練の証。フォールと巻き、双方向を見据えたパフォーマンスがオフショアゲームをさらなる高みへと誘う。
仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):84、ベアリング数BB/ローラー:10/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,4,5ハンドル長さ(mm)70ギヤ比6.2自重(g)390商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)7糸巻き量(号-m)PE:2-380/3-240/4-170
OGK(大阪漁具)海上釣堀 メタルさぐり (ベイト)
感度の高い金属穂先のさぐり釣り専用設計。さぐり釣り専用設計の並継海上釣り堀ロッド。高い感度を実現した金属穂先採用。わずかなアタリも瞬時に捉え確実なフッキングに持ち込みます。穂先カラーは目感度にも優れたイエローカラー。スパイラルガイド設計でライントラブルを軽減し、スムーズな曲がり。大物にも負けないハイパワーロッド。
継数(本)3錘負荷(号)0~8先径(mm)0.7適合ハリス(号)Max6カーボン含有率(%)98
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ハートランド (ベイトキャスティングモデル)
水辺。それが原点。ハートランドの軸はぶれない。
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル)
現代のタフ化するフィールドで釣り勝つために、さらなる汎用性を具備したショアコンペティションの中核を成す究極のバーサタイルロッド。16ファイヤーウルフからバーサタイル性を高めた22ファイヤーウルフをベースにセンターカット2PCS化。チューブラーと見誤るくらい16モデルよりスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、チューブラーは前作より高弾性化させたレギュラーファストテーパーにすることで、 ラバージグなど水中で抵抗の大きいリグの操作時にティップがモタレ過ぎることなく操作が可能。また従来のチューブラーティップでは気付きにくかった水中の変化を捉え、 手元まで伝達する高い感度と操作性を生む。またワイヤーベイトのスラックラインリトリーブやノセ感にも優れ、特筆すべきはクランクベイトへの対応力が飛躍的に向上したこと。 この22ファイヤーウルフの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで、携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。 釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。LURE APPLICATION。Snagless Neko Rig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Texas Rig /Leaderless Down Shot Rig /Free Rig /Rubber Jig /Spinnerbait /Vibration /Crankbait /Crawlerbait。SVFナノプラス/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ
全長(m)2.06コードFIRE WOLF元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)2標準自重(g)115適合ライン(号)-適合ライン(lb)8~20カーボン含有率(%)99
1本
¥69,980税込¥76,978
5日以内出荷
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]DAIWA(ダイワ)
DAIWA CONNECTED 対応ワカサギリール。DAIWA CONNECTEDはフィッシングシーンに新たな価値を提供するため、「簡単設定」「機能進化」「新たな体験」の実現を目指した。DAIWA CONNECTEDとは「電動モバイルセッティング」と「DAIWAコネクティングシステム」この2つのテクノロジーで構成され”スマートフォンとつながるリール”を表す。DAIWA CONNECTEDの1つである「DAIWAコネクティングシステム」はベイト両軸リール、ワカサギリールに搭載される。「DAIWAコネクティングシステム」はワイヤレス接続対応のリール(末尾に”-C”が記載された製品)と連動することで、機能のアップデートやリールから取得したデータを確認することができる。さらに2025年、ウェアラブル端末(サブディスプレイ・ヒアラブル)と連動した新たな機能がリリースされた。DAIWA CONNECTEDの発想がフィッシングシーンに新たな価値をもたらし、釣りの楽しみをさらに広げてくれる。(1) 名人誘いは、「パターン」、「待ち秒」、「誘い回数」、「誘い長さ」といった豊富な誘いパターンの設定が可能。さらにDAIWAアプリを使用すると、誘いパターンカスタム(PC)が新設。さらに多様なパーソナルパターンが設定可能となった。(2) だんだん棚停止(長さ、速度調整付き)。通常棚停止以外にだんだん棚停止機能を搭載。オモリを棚まで落とす時に魚群を散らさないようにゆっくり落とす機能。設定した棚の手前1mでクラッチをONにし、モーターを低速逆転させて棚まで到達するため、釣果アップに繋がる。※スロー落下の長さも0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mの6段階に設定可能。※オモリの号数や活性で糸送りスピードは6段階に調整可能。(3) 水深カウンター補正。魚探の水深とリールのカウンター水深を合わせられるようにカウンター数字を補正。オモリが映りにくい条件でもカウンターを見ながら正確な棚取りが可能。(4) 追い食い巻き上げ(速度調整付き)。デッドスローで誘い上げ、食いのあった層に仕掛けをスローに通過させ、さらなる多点掛けを狙う「追い食い巻き」。巻き上げスピードは10段階調節可能。(5) 選べる船べり停止機能(減速スピード調整3パターン)。従来の船べり減速停止(Po2)に加え、大型ワカサギの多点掛け時が多い時に有効なパワー減速停止(Po3)と、手前バラシが多い時や氷上で有効なスロー減速停止(Po1)の3種類(Po1:スロー、Po2:ノーマル、Po3:パワー)が選択可能。(6) 設定のオールリセット。カウンター誤差が多く出たり、操作に迷った時、初期設定に戻すことが可能。(7) 電源としてアルカリ電池はもちろん!クリスティアワカサギ外部電源ユニットAIR(別売)を使えば、リールの外部電源化も可能。
本体質量(g)(電池・付属品除く)約95糸巻き量(号-m)0.3号-60_0.4号-30
ダンゴムシ・ネキリムシ・ヨトウムシなどの誘引殺虫剤。まくだけで食べさせて退治。
用途ダンゴムシ・ネキリムシ退治に。成分NAC農林水産省登録第(号)12880毒劇区分普通物
GENTOSヘッドベイダー BOX着脱式ヘッドライト充電式
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイエンドモデル。取り外せるバッテリーユニット(LY-21SB)を採用しており、充電池をユニットごと持ち運び可能。最大720ルーメン(※ブーストモード時1000ルーメン)の高出力 6.5時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Boost の4段階照射でEcoモード時は101時間の連続点灯。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット(LY-21SB)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品すべり止めつきヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco、長押しでBoost質量(g)269寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.2×50.7×44.4使用電池リチウムイオンバッテリー(型番:LY-21SB)(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4500光束(Lm)最大720明るさ(Lm)約720~50照射距離(m)213(最大時:スポットビーム時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)6.5~101落下耐久(m)1(テスト)バッテリー容量(Wh)16.65
1台
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム IC
あらゆるライトゲームに対応できるICカウンター付き軽量モデル。待望の「HYPERDRIVEDESIGN」搭載シリーズの登場。高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。
ベアリング(ボール/ローラー)5/1ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
SHIMADA生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフ
ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。材質PP粘着面(mm)106×16×80
SHIMANO(シマノ)バスライズ バスライズ
確かな基本性能を備えたエントリークラスベイト。
浅溝化したスプールによりキャスト性能がアップ。
確かな基本性能で根強い人気を誇るバスライズが新仕様でリニューアル。
ラインキャパを200番から150番に変更し、ラインを巻いた際の重量を軽減。
太糸に対応しながら慣性を抑えたことで、キャスト性能が向上しました。
ブレーキは簡単に操作できるイージーマグを採用しています。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-130、 14-110、 16-100ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥6,198税込¥6,818
8日以内出荷
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーホーク TW 遠投
力強く滑らかな回転が持続する設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を採用した次世代ベイトリールのカゴ遠投用モデルだから大物も余裕の巻上げが可能。
さらに20段階に調整できるMAGFORCEブレーキとラインガイドの抵抗を大幅に削減したTWSを搭載。
誰でも安心して遠投する事が出来て幅広いポイントを攻めることを可能にした。
付属品リールシート保護シール幅(mm)スプール:33.5ベアリング(ボール/ローラー)7/1寸法(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)70-80自重(g)345ギア比7.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)95最大ドラグ(kg)13糸巻き量(号-m)ナイロン:6-200、7-180、PE:4-265、5-215
1個
¥34,980税込¥38,478
8日以内出荷
GENTOSヘッドベイダー ヘッドライト
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大550ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-C充電が可能。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)(別売り充電池充電時)。※乾電池には充電しないでください。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、。テスト用電池。適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco。質量(g)242電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)。リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7防塵防水性能IP64光束(Lm)最大:550明るさ(Lm)光源(約)550~50照射距離(m)最大:(約)168連続点灯時間(時間)8~25落下耐久(m)テスト:1
1台
¥3,198税込¥3,518
当日出荷














![ハートランド (ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17288961-250415-02.jpg)
![スティーズ(ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17288857-250415-02.jpg)
![DAIWA(ダイワ) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono69110311-251218-02.jpg)


![ライトゲーム IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48511139-231108-02.jpg)


![シーホーク TW 遠投 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48510710-231108-02.jpg)