ベステックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「ベステック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャープペンシル 芯 白」、「椅子ゴムキャスター」、「BESTEC」などの商品も取り扱っております。
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,888 税込6,477
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

針の太さ:0.60~0.84mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。 糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。 底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。 さらに下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。 上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
配管 不可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,888 税込6,477
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

針の太さ:0.51~0.64mmに糸が簡単に通せます。コンパクトなので携帯や収納に便利です。 糸通し器に針をセットしたら、ゆっくりとタブを押し、必ず試し押しを行い、針穴にピンが入るかの確認をしてください。 底面にはマグネットがついているので、取りにくい針を簡単に拾うことが出来ます。 下部キャップを取り外すと針などを収納するケース付き。 上部には糸切りもついています。これ一つで何役もこなしてしまう便利グッズです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。
配管 可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用 軸長L(mm) 14 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1台
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ムーンスターらくらく M001
ビジネスシューズ感覚
材質(底部) ベステック
1足
7,498 税込8,248
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質 ゴム 特性 衝撃吸収
1個
88 税込97
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

ペン後端部についている付属の消しゴムもしくは 「ソーライン スティック消しゴム」「ソーライン 水消しペン」を、ご使用いただくと簡単に消すこ とができます。
芯径(mm) 0.9 商品タイプ 替芯
1セット(6本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

布用シャープペンシルは、専用に開発された0.9mmの特殊な芯なので、 濃色・薄色の生地にもしるしをつけることができます。 芯が布の上でも折れづらくするクッション機能を搭載しているので筆圧 を抑え、芯折れを軽減いたします。 ペン後端部にはロング消しゴムが付いているので「描く・消す」がこの 一本でできます。 描いたしるしは、水でも消すことができます。
芯径(mm) 0.9
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
その他 荷重(kgf):【初期】320【最大】520 寸法L(mm) 50 寸法H(mm) 40 配管 不可 ストロークS(mm) 10
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

NKタイプはNC(ISO)タイプの構造と同じですが、全長が低くなっています。(NK750から配管可能です)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,880 税込15,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
配管 可能
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,880 税込14,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,880 税込14,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。
配管 不可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)