ベスト表示錠のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
105件の「ベスト表示錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「BEST トイレ 鍵」、「掘り込み 錠」、「シブタニ 打掛錠」などの商品も取り扱っております。
大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質 黄銅+樹脂 シルバー 仕上 サテンクローム パネル厚(mm) 12~14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

大きなつまみで操作し易い打掛錠。 非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。 表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。 真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途ラバトリーブース 材質 黄銅+樹脂 シルバー 仕上 サテンクローム
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質 真鍮 仕上 ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm) 36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質 ステンレス鋼 付属品 非常解錠キー ストローク(mm) 30 適合扉厚(mm) 30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上 ヘアライン ドア厚(mm) 30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上 ヘアライン ドア厚(mm) 30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質 亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂 仕様 取付ビス付き 付属品 ストライク シリーズ スライデックス 勝手 左右兼用 取付扉厚(mm) 30~40
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質 ステンレス鋼 ストローク(mm) 30 仕上 ヘアライン 適合扉厚(mm) 30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合 (ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 SUS304 付属品 取付用ネジ 仕上 ヘアーライン 適合扉厚(mm) 30~40
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース内開き 材質 ステンレス鋼 付属品 非常解錠キー ストローク(mm) 30 適合扉厚(mm) 30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大型表示窓で表示が見易い表示付ボルトです。(カラーユニバーサルデザイン対応) 無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。
用途ラバトリーブース(内開・外開兼用) 材質 亜鉛 ストローク(mm) 50 仕上 シルバー 取付ねじ 皿タッピングネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm) 30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン シリーズ ステンレス鋼シリーズ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SUS304 付属品 取付用ネジ 種別 木製扉用 仕上 ペーパー 適合扉厚(mm) 28~40 バックセット 35mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SYS(シブタニ)打掛錠
上下左右からの可視角度を広げた表示と、堅牢な作りが特徴の打掛錠です。
材質 亜鉛ダイキャスト 付属品 非常解錠キー、受け付 仕上 焼付塗装
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕様 フラット 付属品 六角棒スパナ(非常解錠用) 推奨ねじ 六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm) 適合パネル厚さ(mm) 13、16、20
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途ラバトリーブース内開き 材質 ステンレス鋼 ストローク(mm) 30 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×30mm 適合扉厚(mm) 30~40
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上 本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品 十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3835 質量(g) 120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷