- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベベルギアのおすすめ人気ランキング
ベベルギアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新616件の「ベベルギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベベルギア ボックス」、「小径ベベルボックス」、「マイタギア」などの商品も取り扱っております。
種別
ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質
S45C
減速比
1
形状
B2
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
種別
ベベルギヤ
減速比
2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア
用途部品の交換に
適合品番
BC3510DW-EZ
関連部品
【部品グループ】ベベルギア
種別
ベベルギヤ
減速比
3
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
豊富な軸配置、低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
速比
2.5:1
回転数(min-1[r.p.m])
1800
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
セット内容
入出力軸端キー、取扱説明書
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
速比
1:1
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
種別
ベベルギヤ
減速比
4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
部品名称
ベベルギア L2
関連資料
展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)
図解No
BCT234 トリマー部品_No.48、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.50、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.50、BCT23 本体 トリマー部品_No.50、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.50、BCT233 トリマー部品_No.48
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
セット内容
入出力軸端キー、取扱説明書
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
質量(kg)
10
速比
1:1
回転数(min-1[r.p.m])
1800
入力(kW)
11.21
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
出力トルク(N・m)
57
部品名称
ベベルギア R2
関連資料
展開図1(0.98MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB)
図解No
MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.13、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.13、BCT23 本体 トリマー部品_No.13、BCT234 トリマー部品_No.12、BCT233 トリマー部品_No.12、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.13
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 ベベルギアおよびシャフト
用途部品の交換に
適合品番
BC3410ST-FW-EZ
関連部品
【部品グループ】ベベルギアおよびシャフト
豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
トラスコ品番
827-7823
セット内容
入出力軸端キー、取扱説明書
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
質量(kg)
75
速比
2:1
回転数(min-1[r.p.m])
1800
入力(kW)
33.39
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
A軸出力トルク(N・m)
168
B軸出力トルク(N・m)
337
1台
¥249,800
税込¥274,780
20日以内出荷
豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
セット内容
入出力軸端キー、取扱説明書
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
速比
1:1
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
豊富な軸配置です。
低騒音、高速回転で滑らかな運転です。
コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備
仕様
スパイラルベベルギア採用
セット内容
入出力軸端キー、取扱説明書
材質
歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼
速比
2:1
回転数(min-1[r.p.m])
1800
設置方法
縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
部品名称
ベベルギヤ
関連資料
展開図1(0.96MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.19MB)
図解No
SSA-E500DX トランスアクスル分解(2)部品_No.1、SSA-E501DX トランスアクスル分解-3部品_No.16、SSA-E500 トランスアクスル分解 (3)部品_No.16、SSA-E500KP トランスアクスル分解-2部品_No.1、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-3部品_No.16、SSA-E500DX トランスアクスル分解-2部品_No.1、SSA-E501DX トランスアクスル分解-2部品_No.1、SSA-E500KP トランスアクスル分解-3部品_No.16、SSA-E500 トランスアクスル分解 (2)部品_No.1、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.16
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷