- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ベベルギヤモジュールのおすすめ人気ランキング
ベベルギヤモジュールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ベベルギヤモジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングギア」、「フェースギヤ」、「ミニ四駆 ギア」などの商品も取り扱っております。
すぐばかさ歯車の普及品として利用されています。
用途動力伝達用歯車。
種別
かさ歯車
材質
S45C
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
種別
ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質
S45C
減速比
1
形状
B2
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
種別
ベベルギヤ
減速比
2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
モジュール
1
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
ベベルギヤ
減速比
3
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
種別
ベベルギヤ
減速比
4
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
歯数
20
種別
完成マイタ
材質
S45C
付属品
止めねじ
減速比
1
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
48~53HRC
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
歯数
20
種別
成形マイタ
材質
ジュラコン(R)(M90-44)
減速比
1
形状
B1
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 8級
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯先円すい角L
49度48分
歯の基準面
穴
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
用途動力伝達用歯車。
材質
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0130
モジュール
2
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数
20
種別
マイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 3級
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
歯先円すい角L
49度48分
追加工がしやすいかさ歯車です。
品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。
種別
かさ歯車
モジュール
0.5
材質
S45C
減速比
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
減速比
1
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応