ベランダ フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
168件の「ベランダ フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダ 手すり フック」、「ブロック塀フック」、「カーポートベランダフック」などの商品も取り扱っております。
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg) 5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質 プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス。蝶ネジ:アルミ亜鉛合金 質量(g) 633 耐荷重(kg) 約15
1セット(2個組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ブロック専用ハンギング金具。一般的なブロックのほとんどに対応。
用途ブロック塀用ハンギングフック。 使用荷重(kg) 2 高さ(mm) 110 材質 鉄、表面塩ビ被膜
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁掛け鉢を手軽に飾れるスチール製フック。
材質 スチール、塩化ビニル樹脂 グレー ワイヤー径(Φmm) 約5
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がまとめてどっさり干せるピンチ60コ付大型タイプ。
ピンチ数 60個付 材質 本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm) キャッチ使用時:約40×90×37。フック使用時:約40×90×18.5 アズワン品番 65-0336-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

手すり80mmまでの厚みに対応の壁面用フック。
用途ベランダ手すりなど。 使用荷重(kg) 2
1個
特価
64 税込70
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅調整が出来るフック型。壁面にプランターを飾るためのブラケット。 奥行きに合わせて10~18cmまでのプランターに対応。 ブロック塀などの平らな部分にブラケットを挟みこんで固定することで2本のアームがしっかりと支えます。
材質 スチール 幅(mm) 20 質量(kg) 約0.4 ブラック 質量(g) 0.4 耐荷重(kg) 約10kg(実測値) 有効幅(mm) (設置)約18cmまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約幅2cm×奥行43cm×高さ16.5cm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合 壁角25S、壁角35S 材質 スチール、ユニクロメッキ 質量(g) 294 取付幅(mm) 45~170(スライド式) 日本緑十字社品番 276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ニッサチェインプランターハンガー
角型プランターを傾かずに取り付け出来ます。
用途プランターハンガー・ブロック用 材質 鉄・ポリエチレン被膜、グレー
1セット(5個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。 材質 ABS 長さ(mm) 176 幅(mm) 38 グレー 奥行(mm) 64 耐荷重(kg) 3 調整範囲(mm) 38~64
1個
399 税込439
当日出荷

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm) 45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フレームは、軽量設計で干す時の反りを抑えるため、中心を壁で補強した構造になっています。サイドフック付ですので、ズボンやシーツなど丈の長い洗濯物を干す時や、マンション等のベランダの低い物干し竿に干す時に便利です。物干し竿や洗濯ロープにしっかりと固定できるキャッチ式。キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすい。洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用。ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。吊り下げ部は金属製のワイヤーで丈夫です。急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式。洗濯物がたっぷり干せるピンチ42コ付大型タイプ。
ピンチ数 42個付 材質 本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ホワイト 外形寸法(cm) キャッチ使用時:約35×70×35。フック使用時:約35×70×18.5 アズワン品番 65-0336-86 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

パーテーションに取り付けて使用できます
材質 黄銅 安全荷重(kg) 5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg) 15 材質 鉄、亜鉛メッキ 幅(mm) 19 シルバー 高さ(mm) 319 奥行(mm) 319
1個
799 税込879
当日出荷

掛ける部分が90度曲がっているフック。 カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質 耐荷重(kg) 20
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。
用途プランターハンガー。 材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×30×392 アズワン品番 64-3246-04
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい! 丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。 オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。
材質 本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 寸法(mm) (物干部)559 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 820 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)