- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- ベランダアンテナポールのおすすめ人気ランキング
ベランダアンテナポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新93件の「ベランダアンテナポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナスタンド」、「マスプロ ベランダ金具」、「BSアンテナ取付金具」などの商品も取り扱っております。
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール
材質
ステンレス(+鉄)
アンテナ径(Φmm)
40~50
取付可能パイプ径(Φmm)
42
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
質量(kg)
約1.4
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合
家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)
500
質量(kg)
約2.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キャップ付
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象
ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)
2.8
マスト径(Φmm)
38
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)
25~32
サビに強い
仕様
穴なし
必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg)
4.59
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用
仕様
アルミ支柱への取付
適合サイズ(mm)
奥行35~71 幅35~75
用途回転灯、表示灯などの取付けが可能。
材質
鉄(白塗装)
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様
溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合
(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別
BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)
約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷